絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • モノタロウ(27)
  • 日東工器(95)
  • SK11(127)
  • 千代田通商(6)
  • エスコ(31)
  • BeHAUS(65)
  • CEJN(セイン)(26)
  • ヤマトエンジニアリング(23)
  • ダイセン(21)
  • NKCカップリング(18)
  • TRUSCO(9)
  • ヤマト・インダストリー(8)
  • 八興(6)
  • ニューマシン(6)
  • RS PRO(6)
  • フジマック(5)
  • パオック(4)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • マッハ(2)
使用流体
  • (14)
  • (9)
  • 空気(27)
ねじ径
  • 1/8"(1)
  • 1/4(21)
  • 1/4"(2)
  • 3/8(20)
  • 3/8"(1)
  • 1/2(20)
  • 1/2"(2)
  • 3/4(15)
  • 3/4"(1)
  • 1(15)
  • 1"(1)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(7)
取り付け形状
ホース取付用(7)
取り付け形状
メネジ取付用(8)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(15)
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ソケットorプラグ
  • ソケット(17)
  • プラグ(16)
ソケット・プラグ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(16)
  • 1.5(33)
  • 2(19)
1・1.5・2
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「エアー配管 カプラ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
289税込318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプNAC(長堀工業)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CALNAC(長堀工業)
359税込395
1個
5日以内出荷
・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
シリーズAL10材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
869税込956
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプNAC(長堀工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製NAC(長堀工業)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング マルチコネクションAL型 NAC(長堀工業)クイックカップリング マルチコネクションAL型NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。最高使用圧力(MPa)1.5仕様バルブ内蔵
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
4日以内出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
4日以内出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
569税込626
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)NAC(長堀工業)
569税込626
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
519税込571
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
249税込274
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ材質(ゴムシール)ニトリルゴム
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質:鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用 NAC(長堀工業)ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
マルチコネクション NAC(長堀工業)マルチコネクションNAC(長堀工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング ALタイプ スーパー10 NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10NAC(長堀工業)
319税込351
1個
4日以内出荷
軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。
適合流体空気最大使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
カプラー/レバーカップリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら