分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプNAC(長堀工業)5日以内出荷から29日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプNAC(長堀工業)3日以内出荷から5日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
マルチコネクションNAC(長堀工業)4日以内出荷
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3