絞り込み
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
  • モノタロウ(98)
  • エスコ(960)
  • 日東工器(413)
  • RS PRO(312)
  • SK11(145)
  • 千代田通商(136)
  • NAC(長堀工業)(95)
  • CEJN(セイン)(84)
  • BeHAUS(77)
  • TOYOX(トヨックス)(62)
  • フルネスジャパン(58)
  • 小澤物産(OZC)(52)
  • ヤマトエンジニアリング(42)
  • ジョプラックス(38)
  • 岩崎製作所(36)
  • NKCカップリング(27)
  • 近畿製作所(24)
  • 大塔テック(24)
  • 八興(23)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(1)
取り付け形状
メネジ取付用(1)
ねじ径
  • 1/4(16)
  • 3/8(5)
  • 1/2(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(16)
  • プラグ(12)
使用流体
  • 空気(30)
材質
  • アルミ(7)
  • スチール(29)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 1(13)
  • 1.5(23)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
1・1.5・2.5・3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリープラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け材質(本体)使用流体空気ねじサイズG1/4最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグプラグ質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~60屈曲角度(°)30
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,298税込2,528
1個
当日出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304
ソケットホルダー ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケットホルダーダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
エアツールの携帯用に。防塵用、整理整頓に。
材質(本体)アルミソケットorプラグソケット適合常圧・高圧兼用耐荷重(kg)約3
フリープラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け材質(本体)使用流体空気ねじサイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグプラグ質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~60屈曲角度(°)30
プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ
フリープラグFP6 めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグFP6 めねじ取付用ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
先端のプラグが全方位30°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
トラスコ品番545-4783材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズG1/4
軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
耐圧力(MPa)2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム材質ゴムカバー:特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム
プラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
229税込252
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ適合G1/4質量(g)22寸法H(mm)17寸法A(mm)31寸法E(Φmm)7.5
プラグ  タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ タケノコダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
229税込252
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ質量(g)28寸法A(mm)57寸法C(Φmm)9寸法B(Φmm)16寸法F(Φmm)5寸法E(Φmm)7.5適合ホース1/4
フリージョイント 3MX85 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント 3MX85ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)66使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5適合流体空気
高圧おねじプラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]高圧おねじプラグ めねじ取付用ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高圧エア専用です。
トラスコ品番545-0614材質鋼鉄取り付け形状めねじ取付用使用流体空気相手側取付サイズRc1/4左ネジ
マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ワンタッチペアソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
フリーワンタッチナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリーワンタッチナットソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,898税込4,288
1個
欠品中
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け材質(本体)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット質量(g)106使用温度範囲(℃)-20~60ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0屈曲角度(°)30
プラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
239税込263
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
プラグ  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
379税込417
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ質量(g)40寸法A(mm)43.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7寸法E(Φmm)7.5適合ホース5.0×8.0
ソケット  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
749税込824
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット適合Rc1/4質量(g)81使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)46寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa)2.0
ソケット  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
919税込1,011
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット質量(g)86使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)53寸法D(Φmm)25寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7耐圧力(MPa)2.0適合ホース6.5×10.0
アルミソケット  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]アルミソケット ナットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。ソケットorプラグソケット仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
軽量フリージョイント2FFX ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]軽量フリージョイント2FFXダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR全長(mm)60使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG1/4適合流体空気
マニホールドソケット(ミニエス) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ミニエス)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド分岐数2アダプタタイプミニエス型使用流体空気寸法D(Φmm)18.5寸法F(Φmm)6材質(本体)鉄鋼、アルミ最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-20~60
マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
6,898税込7,588
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-UO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)280使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)54寸法D(mm)89寸法B(mm)44寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304
小型軽量ソケット DS LITE ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]小型軽量ソケット DS LITEダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグソケット
フリーソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリーソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグソケット
フリージョイント(メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント(メネジ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]プラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
229税込252
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグ適合R3/8質量(g)39寸法H(mm)19寸法A(mm)42寸法F(Φmm)8寸法E(Φmm)7.5
ソケット  タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット タケノコダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
749税込824
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)67寸法D(Φmm)25寸法C(Φmm)9寸法F(Φmm)5耐圧力(MPa)2.0適合ホース1/4
ソケット  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソケット オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
749税込824
1個
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット適合R1/4質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)50寸法D(Φmm)25寸法F(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2.0
アルミソケット  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]アルミソケット メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
799税込879
1個
6日以内出荷
ソケットorプラグソケット
アルミソケット  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]アルミソケット オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
799税込879
1個
3日以内出荷
ソケットorプラグソケット
フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ めねじ取付用ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,298税込2,528
1個
当日出荷
先端のプラグが全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
トラスコ品番356-9545最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント 2MX65ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)62使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0適合流体空気
フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリージョイント 3MXPダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
高圧ロータリーペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]高圧ロータリーペアソケットダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
ヒップジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイントダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
2つの関節が360°旋回します。全方位90°屈曲が可能です。
トラスコ品番356-9540材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズG1/4相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイント(オネジ メネジ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MF質量(g)88寸法A(mm)61寸法D(Φmm)21寸法D2(Φmm)19使用流体空気寸法H1(mm)19寸法H2(mm)17寸法A2(mm)39寸法A3(mm)22.5寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22ねじ径T1R1/4ねじ径T2Rc1/4
ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイント(オネジプラグ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)
ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイント(オネジプラグ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,500税込3,850
1個
当日出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)87使用温度範囲(℃)-5~60寸法H(mm)19最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)69寸法D(Φmm)21使用流体空気プラグ常圧プラグ寸法A2(mm)39寸法A3(mm)31寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22材質(ゴム)NBRねじサイズR 1/4
カプラー/レバーカップリング