絞り込み
取り付け形状

ホース取付用(1)

メネジ取付用(2)
ねじ径
- 1/4(16)
- 3/8(5)
- 1/2(3)
材質
- アルミ(7)
- スチール(22)
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
ソケットorプラグ
- ソケット(15)
- プラグ(12)
使用流体
- 空気(21)
最高使用圧力(MPa)
- 1(11)
- 1.5(17)
- 2.5(1)
1・1.5・2.5
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- モノタロウ(69)
- エスコ(912)
- 日東工器(310)
- RS PRO(228)
- SK11(115)
- 千代田通商(81)
- NAC(長堀工業)(73)
- BeHAUS(73)
- CEJN(セイン)(54)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- ジョプラックス(39)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 八興(21)
- フジマック(19)
- H&H(17)
- SUN UP(17)
- ニューマシン(17)
- フローバル(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「取り付け形状」から絞り込む

ホース取付用(1)

メネジ取付用(2)
![フリープラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511866-150420-02.jpg)
フリープラグ メネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気屈曲角度(°)30ねじサイズG1/4![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511753-150420-02.jpg)
プラグ ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥459税込¥5051個当日出荷質量(g)40ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)43.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7寸法E(Φmm)7.5適合ホース5.0×8.0![スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551979-191023-02.jpg)
スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)62流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4![軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551945-191023-02.jpg)
軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。材質ゴムカバー:特殊エラストマー材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2![フリープラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511857-150420-02.jpg)
フリープラグ オネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気屈曲角度(°)30ねじサイズR1/4![ソケット メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511647-150420-02.jpg)
ソケット メネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥859税込¥9451個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。適合Rc1/4材質(本体)ステンレス質量(g)81使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)46寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa)2.0![高圧おねじプラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07402958-241129-02.jpg)
高圧おねじプラグ めねじ取付用
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高圧エア専用です。トラスコ品番545-0614材質鋼鉄取り付け形状めねじ取付用使用流体空気相手側取付サイズRc1/4左ネジ![ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458197-210922-02.jpg)
ヒップジョイント(オネジプラグ)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)87使用温度範囲(℃)-5~60寸法H(mm)19最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)69寸法D(Φmm)21使用流体空気プラグ常圧プラグ寸法A2(mm)39寸法A3(mm)31寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22材質(ゴム)NBRねじサイズR 1/4![ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458057-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR![ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457969-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,500~税込¥3,850~1個11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR![スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551963-191023-02.jpg)
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4![プラグ タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511735-150420-02.jpg)
プラグ タケノコ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥289税込¥3181個当日出荷質量(g)28ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)57寸法C(Φmm)9寸法B(Φmm)16寸法F(Φmm)5寸法E(Φmm)7.5適合ホース1/4![ソケット タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511622-150420-02.jpg)
ソケット タケノコ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥859税込¥9451個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。材質(本体)ステンレス質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)67寸法D(Φmm)25寸法C(Φmm)9寸法F(Φmm)5耐圧力(MPa)2.0適合ホース1/4![ソケット オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511613-150420-02.jpg)
ソケット オネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥859税込¥9451個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。適合R1/4材質(本体)鋼鉄質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)50寸法D(Φmm)25寸法F(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2.0![アルミソケット ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511595-150420-02.jpg)
アルミソケット ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10![フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115417-241224-02.jpg)
フリージョイント 2MX65
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)62使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0適合流体空気![フリージョイント 3MX85 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115426-241224-02.jpg)
フリージョイント 3MX85
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)66使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5適合流体空気![フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115408-241224-02.jpg)
フリージョイント 3MXP
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,798税込¥3,0781個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気![ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457996-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR![フリーワンタッチナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511875-150420-02.jpg)
フリーワンタッチナットソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄質量(g)106使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0使用流体空気屈曲角度(°)30![プラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511717-150420-02.jpg)
プラグ オネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥289税込¥3181個当日出荷適合R3/8質量(g)39寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)42寸法F(Φmm)8寸法E(Φmm)7.5![ソケット ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511638-150420-02.jpg)
ソケット ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥999税込¥1,0991個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)86使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)53寸法D(Φmm)25寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7耐圧力(MPa)2.0適合ホース6.5×10.0![フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75450186-260417-02.jpg)
フリープラグ めねじ取付用
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端のプラグが全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。トラスコ品番356-9545最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応![フリープラグFP6 めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66477270-251114-02.jpg)
フリープラグFP6 めねじ取付用
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端のプラグが全方位30°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。トラスコ品番545-4783材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズG1/4![軽量フリージョイント2FFX ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115399-241224-02.jpg)
軽量フリージョイント2FFX
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,598税込¥2,8581個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR全長(mm)60使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG1/4適合流体空気![ワンロックオネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115365-241224-02.jpg)
ワンロックオネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。ロック機能付きです。用途エアー配管やエアー工具の接続。材質特殊鋼取り付け形状オネジ機能ロック機能付![ヒップジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79704320-240624-02.jpg)
ヒップジョイント
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷2つの関節が360°旋回します。全方位90°屈曲が可能です。トラスコ品番356-9540材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズG1/4相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応![ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458215-210922-02.jpg)
ヒップジョイント(オネジ メネジ)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MF質量(g)88寸法A(mm)61寸法D(Φmm)21寸法D2(Φmm)19使用流体空気寸法H1(mm)19寸法H2(mm)17寸法A2(mm)39寸法A3(mm)22.5寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22ねじ径T1R1/4ねじ径T2Rc1/4![ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458206-210922-02.jpg)
ヒップジョイント(オネジプラグ)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,898税込¥5,3881個11日以内出荷作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)![ボタン式パージソケット(アルミ) タケノコソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458023-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) タケノコソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,500~税込¥3,850~1個11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR![スタンダードプラグ40型 メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50552076-191023-02.jpg)
スタンダードプラグ40型 メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥799~税込¥879~1個11日以内出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2![スタンダードソケット40型 メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50552015-191023-02.jpg)
スタンダードソケット40型 メネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,798~税込¥3,078~1個11日以内出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2





![フリープラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511866-150420-02.jpg)
![プラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511787-150420-02.jpg)
![プラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511692-150420-02.jpg)
![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511753-150420-02.jpg)
![小型軽量ソケット DS LITE ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511884-150420-02.jpg)
![スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551979-191023-02.jpg)
![軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551945-191023-02.jpg)
![フリープラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511857-150420-02.jpg)
![フリージョイント(オネジ/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511832-150420-02.jpg)
![ソケット メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511647-150420-02.jpg)
![高圧おねじプラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07402958-241129-02.jpg)
![ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458197-210922-02.jpg)
![ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458057-210922-02.jpg)
![ボタン式パージソケット(アルミ) オネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457969-210922-02.jpg)
![スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551963-191023-02.jpg)
![プラグ タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511735-150420-02.jpg)
![ソケットホルダー ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511656-150420-02.jpg)
![ソケット タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511622-150420-02.jpg)
![ソケット オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511613-150420-02.jpg)
![アルミソケット ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511595-150420-02.jpg)
![フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115417-241224-02.jpg)
![フリージョイント 3MX85 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115426-241224-02.jpg)
![フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115408-241224-02.jpg)
![ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457996-210922-02.jpg)
![フリーワンタッチナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511875-150420-02.jpg)
![フリージョイント(メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511823-150420-02.jpg)
![プラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511778-150420-02.jpg)
![プラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511717-150420-02.jpg)
![ソケット ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511638-150420-02.jpg)
![アルミソケット オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511586-150420-02.jpg)
![フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75450186-260417-02.jpg)
![フリープラグFP6 めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66477270-251114-02.jpg)
![軽量フリージョイント2FFX ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115399-241224-02.jpg)
![ワンロックオネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115365-241224-02.jpg)
![ヒップジョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79704320-240624-02.jpg)
![ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458215-210922-02.jpg)
![ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458206-210922-02.jpg)
![ボタン式パージソケット(アルミ) タケノコソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458023-210922-02.jpg)
![スタンダードプラグ40型 メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50552076-191023-02.jpg)
![スタンダードソケット40型 メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50552015-191023-02.jpg)