絞り込み
分岐数
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 4(1)
使用流体
  • 空気(9)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.5(6)
  • 3(1)
材質
  • スチール(8)
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(57)
  • STAUBLI(12)
  • 日東工器(10)
  • SK11(10)
  • CEJN(セイン)(6)
  • マキタ(5)
  • ヤマトエンジニアリング(4)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • THB(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • フジマック(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • JTC(1)
  • SUN UP(1)
  • WTB(1)
  • マッハ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐数から絞り込む
2(5)
3(3)
4(1)
  • マニホールドソケット(ミニエス) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット(ミニエス)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド材質(本体)鉄鋼、アルミ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)18.5使用流体空気寸法F(Φmm)6耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2アダプタタイプミニエス型
  • マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ワンタッチペアソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
  • マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式OL-UO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)280使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)54寸法D(mm)89寸法B(mm)44寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
  • マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
  • 高圧ロータリーペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    高圧ロータリーペアソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
    用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
  • マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式OL-KO4材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)395使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)63寸法B(mm)68.5寸法C(mm)40使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)60分岐数4ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
  • マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式OL-KO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)307使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)56寸法B(mm)68.5寸法C(mm)29使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)53分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
  • マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 さらに本体も個々に360℃回転可能に! 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
    用途ダイフローソケット、マニホールド型式DF-U3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)350使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64寸法D(mm)89寸法B(mm)54寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3
  • マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
    用途ダイフローソケット、マニホールド型式PDF-1材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)265使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)91寸法D(mm)43寸法B(mm)71寸法C(mm)35寸法W(mm)65使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー