1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工器350カプラ
独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
用途高圧用 材質本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM) 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)34.5 種別両路開閉型 使用温度範囲-20℃~180℃ 耐圧力(MPa)51.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)