カプラー/レバーカップリング :「エアー カプラー 種類」の検索結果
こんなお得な商品も!

カプラー オネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥98
税込¥108
相手側取付サイズR1/4
仕様おねじ取付用
トラスコ品番218-7477
形状プラグ
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)5
使用温度範囲(℃)0~50
寸法L(mm)32
寸法H(mm)19
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)10
接続ねじ1/4
使用流体空気
常用使用圧力(MPa)1.0以下
接続ねじ種類Rc(PT)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。