5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/2” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-4 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/4” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-2 質量(g)約81 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)11 寸法l(mm)46.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR3/8” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GB-3 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)10.5 寸法l(mm)45.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR3/8” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-3 質量(g)約84 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズG1/2” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GB-4 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47 エア流量(L/min)1375
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷