絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 日東工器(38)
  • NAC(長堀工業)(16)
  • SK11(8)
  • エスコ(5)
  • NKCカップリング(5)
  • BeHAUS(4)
  • ニューマシン(4)
  • 千代田通商(3)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • WIZ'A(1)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(26)
取り付け形状
ホース取付用(1)
取り付け形状
メネジ取付用(31)
ねじ径
  • 1/8(1)
  • 1/2(74)
  • 2(11)
  • c1 1/2(1)
  • その他(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(51)
  • プラグ(33)
使用流体
  • ガス(7)
  • 圧縮空気(4)
  • (30)
  • (12)
  • 空気(72)
  • 蒸気(7)
  • 薬品(2)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(49)
  • ステンレス(19)
  • 亜鉛合金(2)
  • 黄銅(真鍮)(17)
アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.2(2)
  • 0.5(4)
  • 0.98(4)
  • 1(38)
  • 1.47(7)
  • 1.6(15)
  • 1.8(7)
  • 2(45)
  • 2.3(5)
  • 3(42)
  • 3.5(4)
  • 4(3)
  • 4.5(17)
  • 5(10)
  • 6.5(4)
  • 7.5(16)
  • 10(5)
  • 20.5(3)
  • 31(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(23)
  • 以上(25)
  • 以上(25)
  • 以上(26)
価格
  • 1,500円以下(55)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「RC2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
359税込395
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
889税込978
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/2管用テーパーオネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約109使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/2管用テーパーメネジRc1/2(PT1/2)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(SUS304) オネジNKCカップリング
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(SUS304) オネジNKCカップリング
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット オネジNKCカップリング
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ オネジNKCカップリング
529税込582
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
DSLプラグL 4F SK11DSLプラグL 4FSK11
389税込428
1個
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437158(SK11・DSLプラグ4F・S-24DPF230)材質鋼鉄・他寸法(mm)39×26質量(g)57ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/2適合流体空気
DSLプラグ 4F SK11DSLプラグ 4FSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436939(SK11・DSLプラグL4F・S-24DPFL280)材質鋼鉄・他寸法(mm)39×26質量(g)57ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/2適合流体空気
DSLソケットL 4F SK11DSLソケットL 4FSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437028(SK11・DSLソケット4F・S-OL24F071)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケット 4F SK11DSLソケット 4FSK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436779(SK11・DSLソケットL4F・S-OL24FL120)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
479税込527
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPNAC(長堀工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CATNAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTLNAC(長堀工業)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
869税込956
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
799税込879
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット オネジNKCカップリング
569税込626
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
エアーワンタッチソケット WIZ'AエアーワンタッチソケットWIZ'A
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa 日東工器ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa日東工器
259税込285
1個
当日出荷
工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。
トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーンエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-98ねじサイズRc1/2"
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-93ねじサイズRc1/2"
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-88ねじサイズRc1/2"
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-83ねじサイズRc1/2"
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
519税込571
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ) ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)ヤマト・インダストリー
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
PALシリーズ 配管ジョイント金具 ヤマトエンジニアリングPALシリーズ 配管ジョイント金具ヤマトエンジニアリング
7,998税込8,798
1個
当日出荷
配管への接続がさらに簡単です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
マルチカプラ 日東工器マルチカプラ日東工器
98,980税込108,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
34,980税込38,478
1個
当日出荷から90日以内出荷
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
569税込626
1個
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラプラグ BeHAUSジェットカプラプラグBeHAUS
619税込681
1個
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラソケット BeHAUSジェットカプラソケットBeHAUS
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
メガフロー(Xパージ付) 千代田通商メガフロー(Xパージ付)千代田通商
9,298税込10,228
1個
当日出荷
メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5
Rc 1/2" 雌ねじカップリング エスコRc 1/2" 雌ねじカップリングエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)1/2”エスコ品番EA140DJ-1420型使用圧力1.5
ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
3,500税込3,850
1個
当日出荷から40日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) 日東工器ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
crc特集
おすすめ人気ランキング
カプラー/レバーカップリング