2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437042(SK11・DSLプラグH7・S-21DPH120) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)45×15 質量(g)18 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)45×15 質量(g)18 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
239 税込263
当日出荷

おすすめ人気ランキング