絞り込み
形状
形状
ニップル
形状
45°エルボ(65)
形状
その他(242)
形状
エルボ(412)
形状
ストレート(393)
形状
ティー(144)
形状
ブランチエルボ(75)
形状
ブランチティー(166)
形状
ブランチワイ(101)
形状
メスストレート(73)
形状
ユニオンエルボ(127)
形状
ユニオンストレート(201)
形状
ユニオンティー(318)
形状
ユニオンワイ(112)
形状
ユニバーサルエルボ(65)
形状
レデューサー(92)
形状
ロングエルボ(102)
形状
六角穴付ストレート(76)
形状
違径ユニオンストレート(81)
形状
隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
  • 1/8(2)
  • 3/16(2)
  • 1/4(3)
  • 5/16(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(1)
  • 1.8(1)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 4(14)
  • 5(2)
  • 6(18)
  • 7(1)
  • 8(15)
  • 9(2)
  • 10(14)
  • 12(13)
  • 12.7(2)
  • 16(5)
管接続口径
  • 1/8(32)
  • 1/4(33)
  • 3/8(25)
  • 1/2(20)
  • 3/4(3)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • M3(3)
  • M5(8)
  • M8(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M18(1)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体水(28)
  • 使用流体油(10)
  • 使用流体空気(55)
ねじの種類
  • G(9)
  • M(11)
  • R(23)
  • Rc(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(13)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.9(2)
  • 1(41)
  • 1.4(1)
  • 1.5(11)
  • 3.45(1)
  • その他(1)
0.3・0.4・0.5・0.9・1・1.4・1.5・3.45・その他
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 千代田通商(19)
  • ニッタ(17)
  • 近畿製作所(11)
  • H&H(9)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • SK11(6)
  • SMC(4)
  • コガネイ(4)
  • グリーンクロス(2)
  • 潤工社(1)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・千代田通商・ニッタ・近畿製作所・H&H・PISCO(ピスコ)・SK11・SMC・コガネイ・グリーンクロス・潤工社・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ニップル PISCO(ピスコ)

    ニップル

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途継手と継手の接続(同径)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ニップルタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ニップル

    潤工社(8件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • 中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル G(PF)ネジ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ホースニップル 千代田通商

    ホースニップル

    千代田通商(9件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
    仕様シール加工(Rねじ部)形状ホースニップルねじの種類R使用圧力1MPa使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
  • ニップル 千代田通商

    ニップル

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    形状ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。適合空気材質真鍮形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルニップル

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途チューブとチューブの接続
  • ニップル TRUSCO

    ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途機器の接続形状ニップル使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • ニップル KQ2 Series SMC

    ニップル KQ2 Series

    SMC
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から26日以内出荷
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ミニマル継手 ニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ニップル

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ニップルタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ユニバーサルニップル 千代田通商

    ユニバーサルニップル

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    形状ユニバーサルニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 片テーパーニップル H&H

    片テーパーニップル

    H&H
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状片テーパーニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • チューブフィッティングブラス ニップル PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ニップル

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ニップルタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップルメッキ付 千代田通商

    ニップルメッキ付

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。 ニッケルメッキをしております。 本体に型式をレーザーでマーキングしています。
    形状ニップル材質/仕上真鍮メッキ付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5ねじの種類R使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニップル No.8PT 近畿製作所

    ニップル No.8PT

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮形状ニップルタイプ片方テーパー使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
  • ミニQ.D.C101 メスねじタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 メスねじタイプ

    ニッタ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • タッチコネクターニップルコネクター(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)

    千代田通商
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアセタール形状ニップルコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ステンレスホース継手 NO.13S 近畿製作所

    ステンレスホース継手 NO.13S

    近畿製作所
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間継ぎ手です。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質ステンレス形状ステンレスホース継手使用流体圧縮空気
  • ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 オスねじタイプ

    ニッタ
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • ニップルコネクターB 千代田通商

    ニップルコネクターB

    千代田通商
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    形状ニップルコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 特殊ニップル H&H

    特殊ニップル

    H&H
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)形状特殊ニップル最高使用圧力(MPa)1.4ねじ規格インチサイズ
  • 片口ニップル H&H

    片口ニップル

    H&H
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状片口ニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ

    ニッタ
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ

    ニッタ
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
  • ダスター用接続ニップル SK11

    ダスター用接続ニップル

    SK11
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
    用途エアダスターと配管の接続。形状ニップル取付G1/4(PF1/4おねじ)材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • TAC継手 ニップル コガネイ

    TAC継手 ニップル

    コガネイ
    ¥798~税込¥878~
    1個(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ニップル
  • スリーブコネクターニップル 千代田通商

    スリーブコネクターニップル

    千代田通商
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    形状ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)

    コガネイ
    ¥898税込¥988
    1袋(10個)
    当日出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ニップル材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • ドレンコック(ニップル式) H&H

    ドレンコック(ニップル式)

    H&H
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
    適合ニップル式形状ニップル材質(本体)真鍮製呼び1/4(DCN-2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1(20)使用流体水耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)
  • ニップル 1MF×2MF SK11

    ニップル 1MF×2MF

    SK11(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。適合空気材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ニップル 1MF SK11

    ニップル 1MF

    SK11
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。適合空気材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ホース継手 NO.13 近畿製作所

    ホース継手 NO.13

    近畿製作所
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアー配管用中間継ぎ手です。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状ホース継手使用流体圧縮空気
  • ニップル No.8PT2 近畿製作所

    ニップル No.8PT2

    近畿製作所
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮形状ニップルタイプ両方テーパーあり使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PT
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

    ニッタ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
  • テラピンニップル 千代田通商

    テラピンニップル

    千代田通商
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    当日出荷
    超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。
    トラスコ品番311-3817形状ニップル材質(本体)C3604(黄銅)質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)10.5接続ねじM5X0.8材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)二面幅H(mm)8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

    ニッタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    形状カプラー材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80寸法L1(mm)27.5最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2.5使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)5.7適合チューブU5-4-6×4二面幅H(mm)9負圧性能(kPa)-99.975
汎用管継手