カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(202)
- SUS430(21)
- その他(2)
- アルミニウム(35)
- アルミニウム(A6063S)(7)
- スチール(584)
- ステンレス(39)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(22)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(13)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(299)
- スリーナイン島野(222)
- 八幡ねじ(168)
- OHSATO(大里)(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(113)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(83)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(28)
- 三基鋼業(26)
- ダイソー(25)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(154)
グリーン購入法適合(1)
補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
商品豆知識

L字金具 ステンレス製
(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
アングル 穴あき
¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質鉄厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
マルチ金物 L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
モリギン ステン長穴アングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304寸法a(mm)9×20(長穴)寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法b(mm)9×45(長穴)仕上バレル研磨
ジョイント金具24型Lステンレス
TRUSCO(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
ジョイント金具19型フラットクローム
TRUSCO(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.3幅W(mm)24
モリギン ユニクロ チャンネルフック
ACE(エース)(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷掛金具、受金具としての接合金具です。用途木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)4.3(ビス)寸法D(mm)19板厚(mm)4.3仕上ユニクロメッキ
ユニクロ ワイドプレート
ACE(エース)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
アングル40mm角
TRUSCO(11件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41色ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ステンレス強力補強金物 幅広アングル
APLUS(クマモト)(10件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷仕様ビス無し材質SUS304幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(7件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
ジョイント金具25型フラット
TRUSCO(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
ジョイント金具19型Lクローム
TRUSCO(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金具。自動車部品取付金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
...