カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS304(20)
- SUS430(1)
- アルミニウム(5)
- スチール(64)
- 亜鉛めっき鋼板(4)
- 亜鉛合金(1)
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(4)
- エスコ(271)
- スリーナイン島野(220)
- 八幡ねじ(167)
- OHSATO(大里)(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(83)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- ダイソー(25)
- 水本機械製作所(24)
- 三基鋼業(22)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る

モリギン ステン長穴アングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304寸法a(mm)9×20(長穴)寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法b(mm)9×45(長穴)仕上バレル研磨
モリギン ユニクロ チャンネルフック
ACE(エース)(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷掛金具、受金具としての接合金具です。用途木材の接合に材質鉄穴径(Φmm)4.3(ビス)寸法D(mm)19板厚(mm)4.3仕上ユニクロメッキ
ユニクロ ワイドプレート
ACE(エース)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
モリギン ユニクロ プレート金具
ACE(エース)(1件のレビュー)¥37~税込¥41~1本当日出荷ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。用途木材の固定や補強、接合に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロ万能角材金具
ACE(エース)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。用途角材の固定に材質鉄板厚(mm)3.2仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロ マウントアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷曲がり角度が45度の金折です。用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質鉄板厚(mm)5仕上ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)10×19使用ビス径(mm)Φ5
モリギン フリーポイント金具 L型
ACE(エース)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。用途DIYや補強に材質スチール寸法C(mm)16仕上ニッケルメッキ
アルミ巾広プレート シルバー
ACE(エース)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。材質アルミ
モリギン ユニクロ セレクトA
ACE(エース)¥549~税込¥604~1個当日出荷ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。材質鉄穴径(Φmm)ビス:5.5寸法C(mm)32板厚(mm)4.5仕上ユニクロメッキ長穴(mm)10×20
モリギン ハシゴカケ
ACE(エース)¥379~税込¥417~1個当日出荷掛金具として使える接合金具です。用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。材質鉄耐荷重(kg)30板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷から4日以内出荷L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
モリギン ジョイントミニアングル
ACE(エース)¥259~税込¥285~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷薄くて小型のアングルです。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)3.2寸法A(mm)10寸法B(mm)10板厚(mm)0.8
モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロ特厚金折
ACE(エース)(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)4.3寸法B(mm)16板厚(mm)2.8穴数4仕上ユニクロメッキ
モリギン ステンレス マウントプレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から5日以内出荷45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
モリギン ジョイントミニアングル
ACE(エース)¥269税込¥2961パック(2個)当日出荷薄くて小型のアングルです。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)3.2規格3.2×10×10×10寸法A(mm)10寸法B(mm)10寸法C(mm)10板厚(mm)0.8仕上亜鉛黒メッキ
ユニクロ パワーアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
モリギン 長アングル
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。用途軽い物の固定や補強に材質鉄穴径(Φmm)ビス:2.5寸法A(mm)20板厚(mm)2
モリギン ユニクロ 等辺段付金具
ACE(エース)¥289~税込¥318~1個当日出荷段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。用途木材の固定、補強などに材質鉄穴径(Φmm)4.4(ビス)板厚(mm)2.3仕上ユニクロメッキ
ユニクロ パワープレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
モリギン フリーポイント金具 プレート型
ACE(エース)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。用途DIYや補強に材質スチール寸法A(mm)16板厚(mm)3仕上ニッケルメッキ
モリギン ステンレス金折 SHA
ACE(エース)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304穴数4個仕上バレル研磨
モリギン 黒 等辺段付金具
ACE(エース)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。用途木材の固定、補強などに材質鉄穴径(Φmm)4.4(ビス)板厚(mm)2.3仕上黒塗装
モリギン 新型金具 黒
ACE(エース)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷用途タンスや家具などの固定に木材の補強などに材質鉄穴径(Φmm)3.8板厚(mm)3.2仕上黒塗装
モリギン ステンアールアングル
ACE(エース)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。用途木製の板材の固定や補強に材質ステンレスSUS304穴径(Φmm)4.3寸法B(mm)19板厚(mm)3仕上バレル研磨
ユニクロ ブラック巾広金折
ACE(エース)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。寸法P5(mm)-
モリギン 角柱座金
ACE(エース)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途90角の角材を固定するのに便利な金具です材質鉄穴径(Φmm)4.8規格90角用寸法A(mm)89寸法D(mm)90寸法B(mm)20寸法C(mm)37板厚(mm)2仕上ユニクロメッキ