絞り込み
ブランド
  • OSRAM(3)
  • オスラム(1)
口金
  • G4(1)
  • GY6.35(3)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 100~200未満(3)
電圧(V)
  • 24
  • 6(3)
  • 12(54)
  • 15(1)
  • 100(8)
  • 110(63)
  • 220(1)
  • 230(4)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35OSRAM
15,980税込17,578
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)24消費電力(W)150口金GY6.35色温度(K)3450ランプ寿命300時間定格光束(Lm)5000電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35OSRAM
13,980税込15,378
1箱(3個)
9日以内出荷
口金GY6.35電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35OSRAM
21,980税込24,178
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)24消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ

電球』には他にこんなカテゴリがあります

ハロゲン電球