アルミ屋外用掲示板(壁付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)13日以内出荷から16日以内出荷
庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
色掲示板面:グリーン付属品取付金具材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)40(庇部125)
掲示板(パンチングメタル型)押しピン・マグネット兼用タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)15日以内出荷
押しピンとマグネットが両方使用できる兼用タイプの壁付型の掲示板です。
掲示物がラインにそってまっすぐ貼れる長穴形状。
色掲示板面:アイボリー付属品マグネット8個材質掲示板:パンチングメタル、合板+ハニカムシート材質/仕上掲示板面:パンチングメタル、レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)23
ステンレス掲示板(壁付型) 横型 上下枠巾広タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)翌々日出荷から13日以内出荷
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。上下のアルミ枠の幅が広いのでカッティングシートなどを貼り付けることも可能です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付型枠の色ヘアライン材質(枠)ステンレス設置場所屋内用出幅(mm)15
アルミ掲示板(吊下・壁付兼用タイプ) 樹脂コーナータイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)13日以内出荷
安全性の高いコーナーパーツ使用した、壁付・吊下兼用型(樹脂製スライド金具付)のアルミ掲示板です。
付属品吊下金具(樹脂)材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付・吊下型兼用枠の色グレー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)25
両面回転移動板(ホワイトボード) 自立式神栄ホームクリエイト(旧:新協和)15日以内出荷
両面を使用できる回転式。
センターストッパー仕様です。(3段階調整)
双輪キャスターはじゅうたんなどでも、スムーズに移動できます。
色掲示板面:ホワイト外寸法・高さ(mm)900付属品マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット4個材質掲示板:ホーロー白板材質/仕上掲示板面:ホワイトボードタイプ自立式枠の色グレー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)14(脚部550)
ステンレス屋外掲示板(壁付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)61日以内出荷
ステンレス製の蛍光灯付スリムタイプ仕様の壁付屋外用掲示板です。
ガラス戸は強化ガラス(シリンダー錠付)を使用していますので、掲示物をきれいに掲示できます。
色掲示板面:グレー外寸法・高さ(mm)900材質掲示板:合板9mm(表面ビニールレザー/裏板ステンレス)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色ヘアライン材質(枠)ステンレス設置場所屋外用出幅(mm)130
二重画鋲ワールドクラフト税込¥164¥149