曜日別特売

Vカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん

Vカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん - ナカバヤシVカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん - ナカバヤシVカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん - ナカバヤシVカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん - ナカバヤシVカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん - ナカバヤシVカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん - ナカバヤシVカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん - ナカバヤシVカットペーパースタンド/L/ アイムドラえもん - ナカバヤシ

差込式の為、繰り返しご使用いただけます。
プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。
紙製なので優しい風合いでインテリアに馴染みます。
<ご使用上の注意>
プリント(写真・印画紙など)は、よく乾燥させてからセットしてください。
差込口より厚い用紙の収納にはご使用いただけません。
スタンドは、プリントをセットする前に表側から軽く押して起こしてください。

用途
写真の出し入れに便利な差し込み式フレーム
仕様
●本体寸法:W126×D5×H166mm ●本体質量:約70g ●主要材質:紙
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VPS-L-101-DRB 7743853677438536VPS-L-101-DRBブルー
¥750
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
VPS-L-101-DRW 7743856177438561VPS-L-101-DRWホワイト
¥750
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする