46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズクリーニングティシュ 105 Whatman(ワットマン)

    レンズクリーニングティシュ 105

    Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
    グレード105
  • デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレン(親水性)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
    材質PVDF表面無地
  • ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    55,980税込61,578
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
    用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE容量(mL)0.4
  • 一次用(プレ)フィルター ろ材 TRUSCO

    一次用(プレ)フィルター ろ材

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
    用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。トラスコ品番207-4839材質ポリエステル幅(mm)605厚さ(mm)15質量(g)50長さ(m)605耐熱温度(℃)80度捕集効率(%)90アズワン品番64-8722-21初期圧力損失(Pa)100ろ過風速(m/s)2.57最終圧力損失(Pa)200定格風量(m3/min)56.6
  • ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(メンブレンフィルタ)

    sartorius(ザルトリウス)
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
  • コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • トラックエッチドメンブレン PCTE GVS

    トラックエッチドメンブレン PCTE

    GVS
    11,980税込13,178
    1セット(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    穴はPCフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PC(ポリカーボネート)製。親水性、円形。
    材質PC(ポリカーボネート)
  • トラックエッチドメンブレン PETE GVS

    トラックエッチドメンブレン PETE

    GVS
    13,980税込15,378
    1セット(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    穴はPEフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PE(ポリエステル)製で、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムにも耐性があります。親水性、円形。
    材質PE(ポリエステル)
  • ミリポアエクスプレスプラス(親水性) Merck(メルクミリポア)

    ミリポアエクスプレスプラス(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
  • プレフィルター(グラスファイバー AP25) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP25)

    Merck(メルクミリポア)
    4,998税込5,498
    1ケース(100枚)ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
    ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。 0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
    用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)1200タンパク質吸着率(μg/cm2)110材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)5.8/cm2
  • ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
    ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
  • コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)

    マイテックスメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    54,980税込60,478
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ガスや有機溶媒のろ過に最適です。
    材質PTFE白色無地耐熱温度(℃)-100~260
  • フロリナート・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    フロリナート・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    53,980税込59,378
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
    材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
  • 簡易式ロ過フィルター アズワン

    簡易式ロ過フィルター

    アズワン
    2,390税込2,629特価
    1個
    当日出荷
    材質ろ過フィルター/紙(内側コーティング紙)、フィルター部分/ナイロン、スタンド/メッキパイプ直径×高さ(mm)Φ115×90
  • プレフィルター(グラスファイバー AP40) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP40)

    Merck(メルクミリポア)
    36,980税込40,678
    1ケース(500枚)
    欠品中
    Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
    厚さ(μm)475材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
  • プレフィルター(グラスファイバー AP20) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP20)

    Merck(メルクミリポア)
    5,198税込5,718
    1ケース(100枚)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
    ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380タンパク質吸着率(μg/cm2)60流量(mL/min)1.3/cm2材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
  • ろ過用集水ノズル Nタイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル Nタイプ

    ショウエイ
    12,980税込14,278
    1セット(8個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
    接続口径25Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプN
  • プールろ過用カートリッジセット ショウエイ

    プールろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    付属品アタッチメント、キャップ
  • メンブレンディスク PALL(ポール)

    メンブレンディスク

    PALL(ポール)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱温度(℃)121直径(mm)Φ47
  • デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
    用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124
  • デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1箱(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
    用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。湿潤性疎水性厚さ(μm)125ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
  • ろ過用集水ノズル 缶太用 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 缶太用

    ショウエイ
    99,980税込109,978
    1セット(21個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.59MPa仕様のタンク向けです。
    接続口径50Aスリット幅(mm)0.4ノズルタイプSHSN-1-75
  • ろ過用集水ノズル 武蔵タイプ(A) ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 武蔵タイプ(A)

    ショウエイ
    7,798税込8,578
    1セット(3個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過機SPM/SPYシリーズ用のノズルセットです。
    接続口径50Aスリット幅(mm)0.35ノズルタイプSHSN-2
  • ろ過用集水ノズル SPF仕様 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル SPF仕様

    ショウエイ
    2,598税込2,858
    1セット(1個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SHSN-2」タイプのセットです。
    接続口径50Aスリット幅(mm)0.35ノズルタイプSHSN-2
  • ろ過用集水ノズル SPN仕様 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル SPN仕様

    ショウエイ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPNシリーズ用の集水ノズルのセットです。
    スリット幅(mm)0.35
  • ろ過用集水ノズル 缶太用 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 缶太用

    ショウエイ
    99,980税込109,978
    1セット(21個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa仕様のタンク向けです。
    接続口径50Aスリット幅(mm)0.4ノズルタイプSHSN-1-50
  • ろ過用集水ノズル 缶太用 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 缶太用

    ショウエイ
    7,798税込8,578
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa・0.59MPa両仕様のタンク向けです。
    接続口径50A
  • ろ過用集水ノズル 温泉仕様タイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 温泉仕様タイプ

    ショウエイ
    8,198税込9,018
    1セット(6個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「温泉仕様」のセットです。
    接続口径32Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプ温泉仕様
  • ろ過用集水ノズル Nタイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル Nタイプ

    ショウエイ
    53,980税込59,378
    1セット(32個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
    接続口径25Aスリット幅(mm)0.8ノズルタイプN
  • ろ過用集水ノズル SHタイプ ショウエイ

    ろ過用集水ノズル SHタイプ

    ショウエイ
    8,198税込9,018
    1セット(6個)ほか
    3日以内出荷
    ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SH」タイプのセットです。
    接続口径32Aスリット幅(mm)0.35ノズルタイプSH
  • ろ過カートリッジ ポリアース ショウエイ

    ろ過カートリッジ ポリアース

    ショウエイ
    32,980税込36,278
    1本
    21日以内出荷
    ろ過カートリッジの単品です。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    長さ(mm)750ろ過精度(μ)0.5
  • ろ過カートリッジ用キャップ ショウエイ

    ろ過カートリッジ用キャップ

    ショウエイ
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ろ過カートリッジ用のキャップです。
    対応商品PPJ
  • ろ過カートリッジ用アタッチメント ショウエイ

    ろ過カートリッジ用アタッチメント

    ショウエイ
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ろ過カートリッジ用のアタッチメントです。
    対応商品PPJ
  • 飲料用カートリッジセット ポリアースタイプ ショウエイ

    飲料用カートリッジセット ポリアースタイプ

    ショウエイ
    119,800税込131,780
    1セット
    21日以内出荷
    災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    最高使用温度(℃)80
  • ろ過用カートリッジセット ショウエイ

    ろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    329,800税込362,780
    1セット
    8日以内出荷
    カートリッジ式ろ過機SPKCPNの交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    ろ過精度(μ)0.5
  • ろ過用カートリッジセット ショウエイ

    ろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    229,800税込252,780
    1セット
    8日以内出荷
    カートリッジ式ろ過機SPKCNの交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    ろ過精度(μ)50
  • ろ過用カートリッジセット ショウエイ

    ろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    59,980税込65,978
    1セット
    11日以内出荷
    カートリッジ式ろ過機SPKCN、災害時緊急用飲料ろ過装置SRU(雨水ろ過)の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    ろ過精度(μ)50
  • プールろ過用カートリッジセット ショウエイ

    プールろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    109,800税込120,780
    1セット
    8日以内出荷
    プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    付属品アタッチメント、キャップ

カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルター本体