絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • GVS(111)
  • PALL(ポール)(105)
  • Merck(メルクミリポア)(40)
  • sartorius(ザルトリウス)(27)
  • 日本理化学器械(NRK)(26)
  • アズワン(20)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • コーニング(13)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(12)
  • Thermo Scientific Nalgene(8)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • NALGENE(ナルゲン)(6)
  • コスモスビード(6)
  • Wilmad-LabGlass(5)
  • 日伸理化(3)
  • TARSONS(3)
  • SNKバイオ(3)
  • Ciro(3)
分画分子量[NMWL]
  • 10k(1)
  • 50k(1)
  • 200k(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 12.5(2)
  • 22.1(1)
  • 24.4(1)
  • 36.8(1)
  • 45.3(5)
  • 50.7(1)
  • 113(4)
  • 138(1)
  • 159.6(1)
  • 530(6)
  • 1130(1)
  • 1380(1)
  • 1590(1)
  • 2300(1)
  • 2650(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分画分子量[NMWL]から絞り込む
10k(1)
50k(1)
200k(1)
フィルタユニット(ラボディスク) ADVANTECフィルタユニット(ラボディスク)ADVANTEC
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)50材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
コーテッドタイプフィルター ADVANTECコーテッドタイプフィルターADVANTEC
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
メンブレンフィルター用ピンセット ADVANTECメンブレンフィルター用ピンセットADVANTEC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
材質SUS304型式FS-1全長(mm)115先端寸法(mm)6アズワン品番4-861-01
ディスポーザブル減圧用フィルターユニット ADVANTECディスポーザブル減圧用フィルターユニットADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2)22.1寸法(mm)Φ90×143容量(mL)(ファンネル)350質量(g)64使用温度範囲(℃)0~30材質(ホルダー)PE接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
手動式吸引ポンプ HP-01 ADVANTEC手動式吸引ポンプ HP-01ADVANTEC
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)寸法(mm)255×200径(Φmm)ホースアダプター:7動力源手動アズワン品番64-1185-96
UFディスポ 24個入 ADVANTECUFディスポ 24個入ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(24個)
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa材質(フィルター)ポリサルホンフィルター直径(Φmm)Φ16mm最高使用温度(℃)50残液量(mL)0.02以下
フィルタユニット(ディスミック) ADVANTECフィルタユニット(ディスミック)ADVANTEC
3,500税込3,850特価
1箱(50個)
当日出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。 有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
直径(Φmm)28滅菌未滅菌材質(フィルター)親水性PTFE材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)仕様溶液系/水系、有機溶剤系
サポートスクリーン 1箱 4個入 ADVANTECサポートスクリーン 1箱 4個入ADVANTEC
3,198税込3,518
1箱(4個)
翌々日出荷
アズワン品番64-1025-36
LS V 、KS F 、KST-47用オプション品 ADVANTECLS V 、KS F 、KST-47用オプション品ADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(3個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
交換用部品です。
樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90 ADVANTEC樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90ADVANTEC
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。
仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2質量(g)465使用温度(℃)0~40フィルターサイズ(mm)Φ90アズワン品番65-0884-73
マニフォールド KMシリーズ ADVANTECマニフォールド KMシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
多検体を同時にろ過する際に用いられるマニフォールドです。
ステンレスラインホルダー ADVANTECステンレスラインホルダーADVANTEC
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷から46日以内出荷
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
ステンレスシリンジホルダー ADVANTECステンレスシリンジホルダーADVANTEC
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE最高使用圧力0.68MPa
ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ ADVANTECステンレスガスラインホルダー 17304シリーズADVANTEC
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
アダプタースプリング PEコーティング 1PP-1 1箱 6個入 ADVANTECアダプタースプリング PEコーティング 1PP-1 1箱 6個入ADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(6個)
5日以内出荷
材質SUS304アズワン品番64-1026-65
吸収パッド ADVANTEC吸収パッドADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(100枚)
7日以内出荷
液体培地を使用する際、培地を浸透させる支持体として用います。直径Φ47mmの場合、培地を1.8~2.2mL吸収可能です。γ線滅菌済みで1枚ごとに個別包装しています。
型式B200G047A滅菌γ線滅菌済み寸法(Φmm)Φ47包装個包装アズワン品番4-887-03
吸収パッド ADVANTEC吸収パッドADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(100枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
液体培地を使用する際、培地を浸透させる支持体として用います。直径Φ47mmの場合、培地を1.8~2.2mL吸収可能です。
滅菌未滅菌
散水板 ADVANTEC散水板ADVANTEC
5,298税込5,828
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304
フィルター押え O-リング 1箱 2個入 ADVANTECフィルター押え O-リング 1箱 2個入ADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(2個)
6日以内出荷
交換用部品です。
材質シリコーンアズワン品番64-0998-43
チューブジョイント TJ-1 TJ-1 1箱 2個入 ADVANTECチューブジョイント TJ-1 TJ-1 1箱 2個入ADVANTEC
3,298税込3,628
1箱(2個)
5日以内出荷
アズワン品番64-1026-32
ゴム栓 #8A 1箱 3個入 ADVANTECゴム栓 #8A 1箱 3個入ADVANTEC
4,298税込4,728
1箱(3個)
翌々日出荷
交換用部品です。
仕様オートクレーブ:可材質シリコン耐熱温度(℃)約150アズワン品番64-1002-67
VT-500、2000用オプション品 ADVANTECVT-500、2000用オプション品ADVANTEC
749税込824
1箱(1個)
5日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
KG S -47用オプション品ファンネル ADVANTECKG S -47用オプション品ファンネルADVANTEC
13,980税込15,378
1箱(1個)
7日以内出荷
交換用部品です。
仕様-47用ファンネル
KS-47 F 用オプション品 ADVANTECKS-47 F 用オプション品ADVANTEC
1,998税込2,198
1箱(3個)ほか
33日以内出荷
交換用部品です。
採水スタンド ADVANTEC採水スタンドADVANTEC
42,999税込47,299
1個
5日以内出荷
採水ユニットに取り付ける卓上型スタンドです。
品番メーカー:RF002190
電動式吸引ポンプ EP-01 ADVANTEC電動式吸引ポンプ EP-01ADVANTEC
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
仕様真空到達度(MPa):-0.033付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)寸法(mm)85×130×103径(Φmm)ホースアダプター:5~8動力源電動AC100V、15Wアズワン品番64-1185-97
防塵カバー BH-01 ADVANTEC防塵カバー BH-01ADVANTEC
13,980税込15,378
1台
41日以内出荷
濾液採取時に室内の落下細菌、異物の混入を防ぐ、ガラス製カバーです。
付属品接続ビニルチューブ(内径6mm×長さ550mm)×1本材質本体/硬質ガラス、袋ナット/PBT(ポリエチレンテレフタラート)、ガスケット/シリコーン、PTFE接続外径11mmホースアダプターサイズ(mm)外径70×高さ110アズワン品番64-1185-88
遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC遠心型ウルトラホルダー UHP-13CADVANTEC
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
攪拌型ウルトラホルダー ADVANTEC攪拌型ウルトラホルダーADVANTEC
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
固定スタンド A ADVANTEC固定スタンド AADVANTEC
61,980税込68,178
1台
43日以内出荷
材質SUS304サイズ(mm)支柱/Φ16×高さ510、ベース/Φ180×高さ14アズワン品番64-1185-82
ドレインコック付吸引瓶 GSV-1000 ADVANTECドレインコック付吸引瓶 GSV-1000ADVANTEC
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
濾液を廃棄する場合の濾液受けに用います。
材質硬質ガラス容量(L)1接続IN/29/32透明摺り、OUT/ホースアダプター外径11mmアズワン品番64-1185-99
ストップコック STP-1 ADVANTECストップコック STP-1ADVANTEC
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ウルトラマニフォールドと併用するストップコックです。濃縮、脱塩などが終了した攪拌型ウルトラホルダーの加圧をストップさせます。ウルトラマニフォールドに接続するためのコネクター付耐圧チューブが付属しています。※オートクレーブ滅菌はできません。
付属品接続用チューブ1本材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-14
クランプ ADVANTECクランプADVANTEC
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
ウルトラマニフォールド UHM-6 ADVANTECウルトラマニフォールド UHM-6ADVANTEC
99,980税込109,978
1台
41日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーを6台同時に加圧する際に使用する加圧ガス分配器です。攪拌型ウルトラホルダー1台から6台の加圧が可能です。同一試料を分画分子量の異なるウルトラフィルターを使って分画したいとき、あるいは多数の試料を迅速に処理したい時に有効です。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様濾過器接続可能数量:6台付属品接続用チューブ6本材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-15
サンプリングチューブ ADVANTECサンプリングチューブADVANTEC
6,598税込7,258
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スチレン系エラストマー製チューブの一端にオス型ルアーアダプターを付けた、滅菌済みのサンプリングチューブです。このチューブは、37mmモニターと試料液または37mmモニター用マニフォールドSKM-1・3・6と接続する際に使われます。
材質チューブ/スチレン系エラストマー、アダプター/ABS滅菌EOG滅菌済み最高使用温度(℃)45
1PP用オプション品 ADVANTEC1PP用オプション品ADVANTEC
5,798税込6,378
1箱(1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
ハウジング用アクセサリー。
適応1PP-1、1PP-2共用
濾液受けタンク ADVANTEC濾液受けタンクADVANTEC
469,800税込516,780
1個
41日以内出荷
濾液を貯蔵し、保存する密閉式タンクです。空気中の雑菌混入を防止するためのエアベント用ホルダーが取り付けられる、フェルール台座を装備しています。液入口、予備口、液出口共フェルールジョイントですから、接続が簡単です。 液面計を付属しているため、貯液量が一目で分かります。
材質本体:SUS304・SUS316 ガスケット:シリコーン形状IN、OUT :1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm)接続口液入口、エアベント用ホルダー取付口、予備口、液出口 計4ヶ所いずれも1Sフェルール
多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC多用途型タンク付ホルダーADVANTEC
389,800税込428,780
1個
41日以内出荷
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)質量(kg)5品番メーカー:17301690タイプ脚付きタンク容量(L)0.75最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ開口部(mm)試料投入口:20Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC多用途型タンク付ホルダーADVANTEC
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多段ホルダー ADVANTEC多段ホルダーADVANTEC
1,698,000税込1,867,800
1個
41日以内出荷
大容量濾過を行う場合に適した、メンブレンフィルター用濾過器です。濾過器の各部品は、すべて分解洗浄が可能です。
フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
実験研究用フィルターユニット