絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • Merck(メルクミリポア)(15)
  • sartorius(ザルトリウス)(11)
  • アズワン(8)
  • GVS(8)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • PALL(ポール)(3)
  • SNKバイオ(3)
  • Whatman(ワットマン)(2)
  • 日伸理化(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
分画分子量[NMWL]
  • 10k(1)
  • 50k(1)
  • 200k(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 12.5(2)
  • 22.1(1)
  • 24.4(1)
  • 36.8(1)
  • 45.3(5)
  • 50.7(1)
  • 113(4)
  • 138(1)
  • 159.6(1)
  • 530(6)
  • 1130(1)
  • 1380(1)
  • 1590(1)
  • 2300(1)
  • 2650(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

実験研究用フィルターユニット :「CM2」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分画分子量[NMWL]から絞り込む
10k(1)
50k(1)
200k(1)
コーテッドタイプフィルター ADVANTECコーテッドタイプフィルターADVANTEC
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
ディスポーザブル減圧用フィルターユニット ADVANTECディスポーザブル減圧用フィルターユニットADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2)22.1寸法(mm)Φ90×143容量(mL)(ファンネル)350質量(g)64使用温度範囲(℃)0~30材質(ホルダー)PE接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
ステンレスシリンジホルダー ADVANTECステンレスシリンジホルダーADVANTEC
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から41日以内出荷
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE最高使用圧力0.68MPa
ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ ADVANTECステンレスガスラインホルダー 17304シリーズADVANTEC
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
UFディスポ 24個入 ADVANTECUFディスポ 24個入ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(24個)
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa材質(フィルター)ポリサルホンフィルター直径(Φmm)Φ16mm最高使用温度(℃)50残液量(mL)0.02以下
ステンレスラインホルダー ADVANTECステンレスラインホルダーADVANTEC
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷から46日以内出荷
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC遠心型ウルトラホルダー UHP-13CADVANTEC
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
攪拌型ウルトラホルダー ADVANTEC攪拌型ウルトラホルダーADVANTEC
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
ステンレスガスラインホルダー ADVANTECステンレスガスラインホルダーADVANTEC
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。
付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4)材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス)最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)最大差圧(MPa)0.19(40℃)
ステンレスフィルターホルダー ADVANTECステンレスフィルターホルダーADVANTEC
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
タンク付ステンレスホルダー ADVANTECタンク付ステンレスホルダーADVANTEC
679,800税込747,780
1個
5日以内出荷
原液中のスラッジ除去あるいはフィルター上に濾過助剤層を形成させたプレコート濾過を行う際にも用います。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC多用途型タンク付ホルダーADVANTEC
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
タンク付ステンレスホルダー ADVANTECタンク付ステンレスホルダーADVANTEC
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。
形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
タンク付ステンレスホルダー ADVANTECタンク付ステンレスホルダーADVANTEC
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
小容量のバッチ濾過に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
固形分回収型ホルダー ADVANTEC固形分回収型ホルダーADVANTEC
2,698,000税込2,967,800
1個
5日以内出荷
固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)1130フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)370Φ×195
樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90 ADVANTEC樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90ADVANTEC
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。
仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2質量(g)465使用温度(℃)0~40フィルターサイズ(mm)Φ90アズワン品番65-0884-73
TSU-90B用オプション品 ADVANTECTSU-90B用オプション品ADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
ステンレスフィルターホルダー ADVANTECステンレスフィルターホルダーADVANTEC
289,800税込318,780
1個
40日以内出荷から41日以内出荷
サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。IN、OUTは、フェルール接続ですから、ホースアダプターの着脱が簡単で、接続部に夾雑物がたまっても、洗浄が容易に行えます。ホルダー主要接液部は、バフ研磨仕上げになっています。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多段ホルダー ADVANTEC多段ホルダーADVANTEC
1,698,000税込1,867,800
1個
41日以内出荷
大容量濾過を行う場合に適した、メンブレンフィルター用濾過器です。濾過器の各部品は、すべて分解洗浄が可能です。
フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
タンク付プラスチックホルダー ADVANTECタンク付プラスチックホルダーADVANTEC
209,800税込230,780
1個
41日以内出荷
おもに清酒の小容量濾過に使用します。タンク部が透明なアクリル樹脂製のため、濾過の状況が一目でわかります。接液部は、一切金属に触れない構造のため、味の変質が防げます。
材質タンク部:アクリル 上下プレート:POM サポートスクリーン:PE 安全弁:POM/SUS316/FPM O-リング:シリコーン形状OUT:シリコーンチューブ(内径7×外径10mm)品番メーカー:17305400タンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)0.39有効ろ過面積(cm2)138フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.19
遠心型ウルトラホルダー ADVANTEC遠心型ウルトラホルダーADVANTEC
269,800税込296,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
大量の試料を処理する場合に、適している限外濾過器です。スイングボルトによる締付け方法のため、簡単に分解、洗浄、組立てができます。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単です。試料投入口が大きいので、容易に試料の投入ができます。環流パイプを設けているため、循環透析が行えます。
材質セル:アクリル トッププレート・ベースプレート:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・POM・FPM・PVC最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100最高使用圧力0.49MPa設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC多用途型タンク付ホルダーADVANTEC
389,800税込428,780
1個
41日以内出荷
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)質量(kg)5品番メーカー:17301690タイプ脚付きタンク容量(L)0.75最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ開口部(mm)試料投入口:20Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
タンク付プラスチックホルダー ADVANTECタンク付プラスチックホルダーADVANTEC
1,098,000税込1,207,800
1個
41日以内出荷
ステンレスでは耐えられない溶液で、その中に比較的スラッジが多く含まれている場合の濾過に用います。フィルター上にケイソウ土や活性炭層を形成させ、脱色、脱臭を目的としたプレコート濾過などにも適しています。
材質サポートスクリーン:PP バルブ:PP/EPDM 接液部:PP O-リング・ガスケット: シリコーン・EPDM その他:SUS304形状OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)品番メーカー:17305500タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.29有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.19
固形分回収型ホルダー ADVANTEC固形分回収型ホルダーADVANTEC
1,598,000税込1,757,800
1個
41日以内出荷
固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)250Φ×195
遠心型ウルトラホルダー ADVANTEC遠心型ウルトラホルダーADVANTEC
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーは、限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、しかもオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状です。洗浄も簡単で、残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズです。 また、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・アルミ・POM・ FPM・PVC径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100最高使用圧力0.49MPa設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
vm2特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フィルターユニット