絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 25(2)
- 47(5)
有効ろ過面積(cm2)
- 3.5(2)
- 13.5(4)
ブランド
- ADVANTEC
- Merck(メルクミリポア)(2)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- アズワン(4)
- 三商(4)
特価
「フィルター直径(Φmm)」から絞り込む
25(2)
47(5)

プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998~税込¥7,698~1箱ほか当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
ポリサルホンホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から6日以内出荷安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
減圧ろ過システム用器具 減圧容器
ADVANTEC¥63,980税込¥70,3781個当日出荷仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
ポリサルフォンホルダー Φ47mm
ADVANTEC¥13,980税込¥15,3781箱当日出荷使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。材質ポリサルフォンフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5プレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥15,829~税込¥17,412~1箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01
ADVANTEC¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPTフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83