絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 10(1)
- 13(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 47(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 3.9(1)
- 13.8(1)
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- ADVANTEC(14)
- 三商(7)
- アズワン(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- フロン工業(2)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- サビレックス(1)
- TARSONS(1)
「フィルター直径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
13(1)
22(1)
25(1)
47(1)

フィルタホルダー
Merck(メルクミリポア)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
『フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製フィルターホルダー
- 樹脂製フィルターホルダー
- ガラス製フィルターホルダー
- マニフォールド