絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 10(1)
- 13(3)
- 22(1)
- 25(3)
- 47(3)
- 90(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 3.9(3)
- 9.6(2)
- 13.8(1)
- 15.2(1)
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- SIBATA(柴田科学)(45)
- ADVANTEC(29)
- ショウエイ(22)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- 三商(15)
- アズワン(14)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- Rocker(4)
- GVS(3)
- Drummond Scientific Company(3)
- PALL(ポール)(2)
- フロン工業(2)
- TARSONS(2)
- 旭製作所(1)
- TRUSCO(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- フロンケミカル(1)
- ブランドをもっと見る

メンブレンフィルター HAWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)3日以内出荷TGK品番719-41-27-07タイプHAWP 047 00入数(枚)100
デュラポアメンブレン(親水性)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1ケース(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。材質PVDF色白表面無地
ウルトラフリーMC(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレン容量(mL)0.4タイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE
フィルタホルダー(47mm用)
Merck(メルクミリポア)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229有効ろ過面積(cm2)約9.6ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
マイテックスメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥54,980~税込¥60,478~1箱(100枚)ほか当日出荷から13日以内出荷ガスや有機溶媒のろ過に最適です。材質PTFE色白色無地耐熱温度(℃)-100~260
ミリポアエクスプレスプラス(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)ほか当日出荷から9日以内出荷環境分析から細胞培養の前処理まで、幅広くご使用いただけます。
親水性デュラポア
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷低吸着フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。セルロース系と比較してタンパク質、核酸などの吸着が少なく、耐薬品、耐熱性に適しています。
メンブレンフィルター AAWP02500 100枚
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)翌々日出荷仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-05タイプAAWP 025 00入数(枚)100
フィルタホルダー
Merck(メルクミリポア)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
プレフィルター(グラスファイバー AP25)
Merck(メルクミリポア)¥4,998~税込¥5,498~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。 0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。材質ボロシリケートファイバーグラスポアサイズ(μm)2厚さ(μm)1200流量(mL/min)5.8/cm2タンパク質吸着率(μg/cm2)110
メンブレンフィルター SMWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-02タイプSMWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター HAWP02500 100枚
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)3日以内出荷仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-07タイプHAWP 025 00入数(枚)100
メンブレンフィルター GSWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-09タイプGSWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター AAWG04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)3日以内出荷TGK品番719-41-30-05タイプAAWG 047 00入数(枚)100
マイクロフィルろ過デバイス
Merck(メルクミリポア)¥36,980~税込¥40,678~1箱(150個)ほか翌々日出荷から13日以内出荷滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン直径(Φmm)47
フロリナート・メンブレンフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥53,980~税込¥59,378~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から16日以内出荷高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)色白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
シリンジフィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFEフィルター直径(Φmm)25接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.9プレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から7日以内出荷水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000有効ろ過面積(cm2)4.25直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45ろ過量目安(mL)0.5ローター1.5mL(固定アングルモーター)
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)当日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。色白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF厚さ(μm)125耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150湿潤性疎水性総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
メンブレンフィルター AAWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-05タイプAAWP 047 00入数(枚)100
プレフィルター(グラスファイバー AP40)
Merck(メルクミリポア)¥9,598~税込¥10,558~1ケース(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。材質ボロシリケートファイバーグラス厚さ(μm)475流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
ウルトラフリーMC(親水性PVDF/滅菌済)
Merck(メルクミリポア)¥43,980税込¥48,3781箱(50個)当日出荷水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローターTGK品番719-23-32-12品番UFC3 OGV 0S穴径(μm)0.22材質(メンブラン)デュラポアろ過量目安(mL)0.5
メンブレンフィルター VCWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥38,980税込¥42,8781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-10タイプVCWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター SSWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-03タイプSSWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター SMWP02500 100枚
Merck(メルクミリポア)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)翌々日出荷仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-02タイプSMWP 025 00入数(枚)100
メンブレンフィルター RAWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-04タイプRAWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター HAWG04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)12日以内出荷TGK品番719-41-30-07タイプHAWG 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター AAWP09000 100枚
Merck(メルクミリポア)¥68,980税込¥75,8781箱(100個)3日以内出荷TGK品番719-41-31-05タイプAAWP 090 00入数(枚)100
メンブレンフィルター AAWG02500 100枚
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)3日以内出荷TGK品番719-41-21-36タイプAAWG 025 00入数(枚)100
プレフィルター(グラスファイバー AP20)
Merck(メルクミリポア)¥5,198~税込¥5,718~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から13日以内出荷ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラスポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380流量(mL/min)1.3/cm2タンパク質吸着率(μg/cm2)60
全ガラス製フィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76高さ(mm)430フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)約9.6
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)翌々日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。色白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124
ウルトラフリーCL(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷素早いろ過、および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。用途水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去 タンパク質や核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE有効ろ過面積(cm2)0.8直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77ホールドアップ容量(μL)10以下遠心力(xg)5000最大初期サンプル容量(mL)2最高操作温度(℃)50