絞り込み
フィルター直径(Φmm)
  • 10(1)
  • 13(3)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 47(3)
  • 90(2)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 3.9(3)
  • 9.6(2)
  • 13.8(1)
  • 15.2(1)
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • SIBATA(柴田科学)(45)
  • ADVANTEC(22)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • 三商(15)
  • アズワン(12)
  • Rocker(4)
  • Drummond Scientific Company(3)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • フロン工業(2)
  • TARSONS(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • PALL(ポール)(1)
  • DURAN(1)
  • サビレックス(1)
  • アドバンテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタホルダー Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
  • フィルタホルダー(47mm用) Merck(メルクミリポア)

    フィルタホルダー(47mm用)

    Merck(メルクミリポア)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
    材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229有効ろ過面積(cm2)約9.6ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
  • インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)

    インライン フィルターホルダー 47mm

    Merck(メルクミリポア)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
    TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
  • 吸収加圧ポンプ Merck(メルクミリポア)

    吸収加圧ポンプ

    Merck(メルクミリポア)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)

    Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
  • マイクロフィルろ過デバイス Merck(メルクミリポア)

    マイクロフィルろ過デバイス

    Merck(メルクミリポア)
    36,980税込40,678
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
    材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン直径(Φmm)47
  • シリンジフィルターホルダー Merck(メルクミリポア)

    シリンジフィルターホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
    用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFEフィルター直径(Φmm)25接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.9プレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
  • フィルタピンセット(ステンレス製) Merck(メルクミリポア)

    フィルタピンセット(ステンレス製)

    Merck(メルクミリポア)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • 全ガラス製フィルターホルダー Merck(メルクミリポア)

    全ガラス製フィルターホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76高さ(mm)430フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)約9.6
  • マニフォールドEz-Fit(TM)マイクロフィルV/S用ヘッド Merck(メルクミリポア)

    マニフォールドEz-Fit(TM)マイクロフィルV/S用ヘッド

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 交換部品キット XX30012RK Merck(メルクミリポア)

    交換部品キット XX30012RK

    Merck(メルクミリポア)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)TGK品番719-00-19-43フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32圧力(kPa)690滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
  • フィルターホルダー XX3001240 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー XX3001240

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレスホルダー:PTFEガスケット直径(Φmm)38高さ(mm)89フィルター直径(Φmm)13接続オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)有効ろ過面積(cm2)0.7ファネル容量(mL)40
  • スクリーン XX1009002 Merck(メルクミリポア)

    スクリーン XX1009002

    Merck(メルクミリポア)
    53,980税込59,378
    1個
    22日以内出荷
    TGK品番719-00-18-97材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
  • ガスケット XX1009010 Merck(メルクミリポア)

    ガスケット XX1009010

    Merck(メルクミリポア)
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    17日以内出荷
    TGK品番719-00-19-00材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
  • ファネルカバー ゴム Merck(メルクミリポア)

    ファネルカバー ゴム

    Merck(メルクミリポア)
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット PTFE Merck(メルクミリポア)

    ガスケット PTFE

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレスサポートスクリーン Merck(メルクミリポア)

    ステンレスサポートスクリーン

    Merck(メルクミリポア)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷

カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターホルダー