絞り込み
高さ(mm)
質量(kg)
- 1.5~2未満(2)
- 2~2.5未満(3)
- 3~3.5未満(2)
- 3.5~4未満(2)
- 4~4.5未満(4)
- 4.5~5未満(3)
- 5.5~6未満(2)
- 6.5~7未満(2)
- 7~7.5未満(6)
- 8~8.5未満(5)
- 9.5~10未満(4)
- 10~12未満(11)
- 12~14未満(17)
- 14~16未満(18)
- 16~18未満(6)
- 18~20未満(8)
- 20~30未満(33)
- 30~40未満(9)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(2)
- 質量(kg)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- フジ(41)
- 松下車輌産業(40)
- カミマル(22)
- ヨドノ(17)
- HARAX(ハラックス)(5)
- HAMACO(5)
- エスコ(4)
- サカエ(4)
- TRUSCO(4)
- アズワン(2)
- ERECTA(エレクター)(2)
- 新富士バーナー(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ケニス(1)
- SORI(1)
ボンベ運搬車とは、酸素ボンベやアセチレンボンベを効率良く運ぶ運搬機器です。2輪から四輪まであり、2輪は手軽に使えること、三輪は運搬時に小回りが利くので、狭い作業現場でも使いやすいことが特徴。四輪は取扱時、運搬時の安全性が最も高いタイプです。標準のボンベ台車では、ボンベを2本積載できます。ボンベ架台は、医療現場など、各部署でのボンベの定数配置と保管に便利です。ボンベカートは、医療現場でボンベを安全に保管するとともに、そのまま搬送もできます。搬送時には上部に緩衝マットがあるので、ボンベとボンベがぶつかり合う心配はありません。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む

運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用
(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20色オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤすくい板(mm)長さ245×幅284
ガスボンベ運搬車
(26件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ質量(kg)20.4全幅(mm)790最大積載荷重(kg)200使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2全高H(mm)1172スク板寸法(mm)315×610
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用
¥17,980税込¥19,7781台当日出荷1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器底板寸法(mm)200×255
ボンベキャリー
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。用途ボンベ運搬用台車として色アイボリー高さ(mm)1260キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベキャリー
カミマル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み
松下車輌産業¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。 酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。全長(mm)1175車輪径(Φmm)200(固定)、75(自在)容量(L)47全幅(mm)448本体質量(kg)14.8収納本数(本)1本積用標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
KSボンベ運搬車(コンパクト)
カミマル¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用
カミマル(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
ボンベ台車200kg安定型(酸素・アセチレンボンベ二本積用)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台当日出荷取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。用途酸素・アセチレンボンベ用。仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個トラスコ品番285-2446材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム質量(kg)27.5色オレンジ高さ(mm)1180均等荷重(kg)200すくい板長さ(mm)180すくい板幅(mm)650
ボンベ台車200kg標準型(酸素・アセチレンボンベ二本積用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷手軽に使える2輪タイプです。用途酸素・アセチレンボンベ用。仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)トラスコ品番285-2454材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム質量(kg)22色オレンジ高さ(mm)1180均等荷重(kg)200すくい板長さ(mm)310すくい板幅(mm)610
KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用
カミマル¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
高圧ガスボンベ運搬車 10L用 1本積
松下車輌産業¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷全長(mm)1115質量(kg)6.5車輪径(Φmm)(固定)182、(自在)50タイプ1500L1本積全幅(mm)325
タフボーイ ボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)¥42,800税込¥47,0801台3日以内出荷直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。用途ボンベの運搬適合適用容器:直径23cm(7000L)材質アルミ質量(kg)積載:80高さ(mm)1480サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55耐荷重(kg)80本体質量(kg)10.6タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
工業用運搬車
フジ¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される継目無容器7000L×1本積。狭い小路もラクに運搬できるシンプルなハンドカーです。用途積載可能容器:酸素など7000L×1本質量(kg)13車輪径(Φmm)330高さ(mm)1430奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)560
プロパンボンベ用台車 PD-1
新富士バーナー¥31,980税込¥35,1781台当日出荷トラスコ品番851-3069材質アルミ質量(kg)4.3外形寸法(mm)970×470×540耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ外径(mm)210
フジ ハンドカーFKS1型
フジ¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。用途低温容器用運搬(LGC175L用)質量(kg)約44高さ(mm)1560備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付奥行(mm)約885容量(L)積載容器:LGC175L全幅(mm)約750適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2tタイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
医療用運搬車 7000LX1本積み用
フジ¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンWバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ65mmも新設しました。用途搭載可能容器:酸素7000L 1本積み質量(kg)12.5車輪径(Φmm)200×2個、65×2個高さ(mm)1210奥行(mm)950車輪ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付)車幅(mm)460
プロパンガス10kg・20kg・50kgボンベ兼用運搬車 2輪タイプ
松下車輌産業(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。質量(kg)11.5車輪径(Φmm)360高さ(mm)1070全幅(mm)470
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷高さ(mm)1080全幅(mm)530耐荷重(kg)150タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。耐荷重(kg)120
オールSUSボンベ台車
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品色シルバー高さ(mm)1265均等荷重(kg)100
工業用運搬車
フジ¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。質量(kg)14車輪径(Φmm)330ノーパンクタイヤ全幅(mm)560全高(mm)1430対応【積載可能】炭酸ガス30kg×1本積
ボンベ運搬車
HAMACO¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷酸素+アセチレン運搬用用途酸素・アセチレン高圧ガスボンベmの移動に信頼を高めました、材質すくい板:スチール質量(kg)27.5車輪径(Φmm)外360(ノーパンクタイヤ ×2個)、補助輪(付き):100材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200
工業用運搬車
フジ¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷ノーパンクタイヤ仕様のFA-3型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本質量(kg)19.5車輪径(Φmm)約330高さ(mm)1220奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)900
高圧ガスボンベ運搬車 47L用 2本積み
松下車輌産業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。 自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。 車輪径: (固定)200mm(自在)75mm車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75高さ(mm)1195容量(L)47全幅(mm)740収納本数(本)2本積用標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 一体型ハンドル
松下車輌産業¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。高さ(mm)1570全幅(mm)470
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 2輪タイプ
松下車輌産業¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。2輪車のスタンダード型です。質量(kg)12車輪径(Φmm)360高さ(mm)1480全幅(mm)470
高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み
松下車輌産業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷7000(47L・直径230mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベにも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-1-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)高さ(mm)1270全幅(mm)435
高圧ガスボンベ運搬車 太径3.4L用 1本積み
松下車輌産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。車輪径(Φmm)130高さ(mm)945全幅(mm)345
工業用高圧ガスボンベ運搬車 10L~47L兼用 1本積
松下車輌産業¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。 車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。全長(mm)1330全幅(mm)555
ボンベトラックスタンド
アズワン¥68,300~税込¥75,130~1個当日出荷ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。材質(キャスター)ウレタン金具ガードチェーン・フック方式
ボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。酸素ボンベ(7000リットル)とアセチレンボンベ(7kg)の2本を積載でき、ホースの収納巻取り用フックも付いていますから、作業効率がアップします。タイヤはノーパンタイヤを採用しています。チェーンが2箇所ありますから安全です。用途酸素ボンベ(7000リットル)1本とアセチレンボンベ(7kg)1本、計2本の運搬台車です。仕様完成品トラスコ品番698-3935材質本体:アルミ合金タイプホース収納巻取り用フック付きタイヤタイプ使用タイヤ:TR-13×3NDX(ノーパンクタイヤ)適合容器酸素ボンベ 7000リットル、アセチレンボンベ 7kg
プロパンガス用運搬車
フジ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。質量(kg)18車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1480
ストッパー付ボンベカート500L
カミマル¥18,980税込¥20,8781台15日以内出荷ストッパー付500L用のボンベカートです。幅(mm)350質量(kg)約4車輪径(Φmm)100高さ(mm)890奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75