絞り込み
耐荷重(kg)
- 250
- 10(1)
- 20(1)
- 28(1)
- 80(8)
- 100(7)
- 120(7)
- 150(7)
- 200(5)
- 300(4)
- 350(2)
- 500(1)
高さ(mm)
- 1200~1300未満(1)
- 1500以上(1)
質量(kg)
- 16~18未満(1)
- 40~50未満(1)
全長(mm)
- 1230(1)
- 1585(1)
ブランド
- HAMACO(2)
- SORI(1)
ボンベ運搬車とは、酸素ボンベやアセチレンボンベを効率良く運ぶ運搬機器です。2輪から四輪まであり、2輪は手軽に使えること、三輪は運搬時に小回りが利くので、狭い作業現場でも使いやすいことが特徴。四輪は取扱時、運搬時の安全性が最も高いタイプです。標準のボンベ台車では、ボンベを2本積載できます。ボンベ架台は、医療現場など、各部署でのボンベの定数配置と保管に便利です。ボンベカートは、医療現場でボンベを安全に保管するとともに、そのまま搬送もできます。搬送時には上部に緩衝マットがあるので、ボンベとボンベがぶつかり合う心配はありません。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
28(1)
80(8)
100(7)
120(7)
150(7)
200(5)
250
300(4)
350(2)
500(1)

ドラム缶運搬車
HAMACO¥96,980税込¥106,6781台8日以内出荷ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを操作するだけで持ち上がります。用途オープンタイプ、クローズタイプのドラム缶に使用可能です。仕様油圧式質量(kg)42車輪径(Φmm)前輪:(ウレタン)200・後輪:(ゴム)125材質(本体)スチール均等荷重(kg)250
ボンベ運搬車
SORI¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から8日以内出荷酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。用途酸素用ボンベなどの運搬用。材質本体:スチール、車輪:ゴム色ブルー奥行(mm)500キャスター400mm均等荷重(kg)250収納本数(本)2すくい板長さ(mm)500すくい板幅(mm)535最大積載量(kg/台)250
ドラム缶運搬車
HAMACO¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷軽快な運搬ができる2輪タイプです。用途ドラム缶 1本積用質量(kg)17車輪径(Φmm)250(プレス車輪×2個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)250