ベアリング用ナット・ワッシャは、工作機械主軸用ベアリングやボールネジサポートベアリング、高速回転軸や高精度が求められるベアリングを固定するための工具です。また、取り外しスリーブやアダプタ、軸用に使われるものもあります。歯付座金やシャフトのキー溝加工がいらないタイプもあり、代替品として使用することも多いアイテム。材質は様々で、機械構造用炭素鋼やステンレスなどがあります。ナット自体にスリットを入れることでロックする力を大きくするなど、用途や目的に応じて工夫が凝らされているのが特徴です。
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質SPCC
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など
材質S45C
ねじISO4H等級
硬度HRC22-28
直角度(mm)0.002~0.007
表面処理黒色酸化皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
トラスコ品番444-2652
材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
ねじ寸法M25×1.5
総幅(mm)12
外径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
トラスコ品番365-0383
ねじ寸法M40×1.50
総幅(mm)11.2
外径(mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
FINE U-NUTのM10~M50までの専用工具セットです。引掛け溝に均等に力を与えれます。
用途軸受溝付丸ナットの締め付けに
トラスコ品番545-4779
セット内容FUT#00~10 FUTR-3/8・FUTR-1/2・FUTE-3/8・FUTE-1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 45X69X1.8MM RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 45mm寸法 = 45 x 69 x 1.8mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 40X62X1.8MM RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 40mm寸法 = 40 x 62 x 1.8mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 35 x 57 x 1.8mm RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 35mm寸法 = 35 x 57 x 1.8mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 30X49X1.8mm RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 30mm寸法 = 30 x 49 x 1.8mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 25 x 42 x 1.8mm RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 25mm寸法 = 25 x 42 x 1.8mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 20 x 36 x 1.2 mm RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 20mm寸法 = 20 x 36 x 1.2mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 85X119X2.5MM RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 85mm寸法 = 85 x 119 x 2.5mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 80X112X2.5MM RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 80mm寸法 = 80 x 112 x 2.5mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 75X104X2.5MM RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 75mm寸法 = 75 x 104 x 2.5mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 70X98X2.5MM RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 70mm寸法 = 70 x 98 x 2.5mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 60 x 86 x 1.5 mm RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 60mm寸法 = 60 x 86 x 1.5mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 55X81X1.5MM RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 55mm寸法 = 55 x 81 x 1.5mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
10 パックベアリングタブワッシャ、 50 x 61 x 1.25 mm RS Pro ベアリングタブワッシャは、ベアリングロックナットなどのコンポーネントを円筒形シャフトに固定するのに最適な高品質で堅牢な各種ロックワッシャです。RS Pro タブワッシャは、ロックナットとベアリングアダプタスリーブに完全に付属します。これにより、ベアリングの配置と取り付けが簡単になり、しっかりと接着できます。RS Pro ベアリングスリーブアダプタ及びロックナットと併用すると、全体的な性能を向上させながら、確実で信頼性の高いフィットを実現できます。 特長と利点 ベアリングのロックナットなどのコンポーネントの固定に最適です すばやく簡単に取り付けられ、時間とリソースを節約できます 高品質設計により、優れた耐久性を発揮します さまざまな用途に適しています 広範なサイズを用意 用途 タブワッシャはロックワッシャとも呼ばれ、ベアリングを使用してスムーズかつ効果的に動作させる必要があるさまざまな用途で使用されています。このワッシャには、ロックナット及びベアリングスリーブアダプタに固定するタブがあり、ベアリングコンポーネントが所定の位置にしっかりと固定され、動作可能になります。ベアリングアダプタスリーブ及びロックナットと併用して信頼性の高い結合を実現するのに最適で、次のような場所で一般的に使用されます。 工学 自動車 農業 鉱業 よくある質問 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様タイプ = ロックワッシャー内径 = 50mm寸法 = 50 x 61 x 1.25mm併用可能製品 = ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼球
- ベアリング用ナット・ワッシャ
- ベアリング用シムリング
- ベアリング関連商品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。