ベアリング用ナット・ワッシャ :「はとめ」の検索結果
ベアリング用ナット・ワッシャは、工作機械主軸用ベアリングやボールネジサポートベアリング、高速回転軸や高精度が求められるベアリングを固定するための工具です。また、取り外しスリーブやアダプタ、軸用に使われるものもあります。歯付座金やシャフトのキー溝加工がいらないタイプもあり、代替品として使用することも多いアイテム。材質は様々で、機械構造用炭素鋼やステンレスなどがあります。ナット自体にスリットを入れることでロックする力を大きくするなど、用途や目的に応じて工夫が凝らされているのが特徴です。
関連キーワード
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
トラスコ品番365-0383
ねじ寸法M40×1.50
総幅(mm)11.2
外径(mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
トラスコ品番444-2652
材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
ねじ寸法M25×1.5
総幅(mm)12
外径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼球
- ベアリング用ナット・ワッシャ
- ベアリング用シムリング
- ベアリング関連商品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。