さらに商品を絞り込む
シンク(流し台)とは、実験室で水道を利用する場で使われるものです。レストラン、喫茶店、工場、実験室など水仕事をする場で利用できます。1槽シンクのもののほかに、用途に応じて2槽シンクのものもあります。屋外用流し台では、野菜や靴などの泥を落としたり手洗いとして利用することができます。シンクの下は排水と棚がついているものがありますが、扉がついた収納付きのキャビネットタイプもあります。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
一槽シンク(SUS430) 東製作所一槽シンク(SUS430)東製作所(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1組
3日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430
一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 東製作所一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)東製作所(5件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800ホース長さ(cm)70槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50仕様アジャストボール調整巾+30m/m
二槽シンク 東製作所二槽シンク東製作所(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50材質SUS430仕様アジャストボール調整巾+30m/m
舟形シンク 東製作所舟形シンク東製作所(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
高さ(mm)800種別板金タイプ付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
一槽水切付シンク右水槽(SUS430) アズマ一槽水切付シンク右水槽(SUS430)アズマ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。仕様オーバーフロー:あり、水切り位置:左側付属品ジャバラシングルホース700mm材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90
SUS304製1槽シンク テラオカ(ANEX)SUS304製1槽シンクテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1台
15日以内出荷
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース700mm材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)一槽シンク クラフトワークステンレス(SUS304)一槽シンククラフトワーク
76,980税込84,678
1台
20日以内出荷
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
板金 一槽シンク ライフ住器板金 一槽シンクライフ住器
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
SUS430製1槽シンク テラオカ(ANEX)SUS430製1槽シンクテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
73,980税込81,378特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800奥行(mm)600仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
SUS304製2槽シンク テラオカ(ANEX)SUS304製2槽シンクテラオカ(ANEX)
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800奥行(mm)450仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
二槽水切シンク 東製作所二槽水切シンク東製作所(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
板金 一槽水切付シンク ライフ住器板金 一槽水切付シンクライフ住器
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
板金 舟型シンク ライフ住器板金 舟型シンクライフ住器
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
奥行(mm)450高さ(cm)80
バックガード付ドッグバス テラオカ(ANEX)バックガード付ドッグバステラオカ(ANEX)
94,980税込104,478
1台
15日以内出荷
動物研究室、畜産関係、ペットショップなどで小動物や小型犬を洗うための水槽です。<br />パイプ脚仕様のステンレス製バスです。お手入れも簡単で清潔さを保ちます。<br />バックガードがついており、水槽と壁の設置面の水はねを防止します。<br />深めの水槽で使いやすく、ドックバスとしてもご利用いただいております。
バックガード寸法(mm)150-60
二槽シンク(SUS430) アズマ二槽シンク(SUS430)アズマ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:あり付属品ジャバラYホース材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90
一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ タニコー一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプタニコー
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
流し台(フットペダル式) アズワン流し台(フットペダル式)アズワン
250,000税込275,000
1個
16日以内出荷から23日以内出荷
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓2個材質SUS430給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
流し台 アズワン流し台アズワン
151,000税込166,100
1個
21日以内出荷
便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様【水栓】1個給水口15Aメネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
二槽シンク1500×750×800(ホース付) マルゼン二槽シンク1500×750×800(ホース付)マルゼン
139,800税込153,780
1台
予約販売
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)800仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付付属品水切りホーストラスコ品番465-5303材質SUS430質量(kg)38槽内寸法(mm)間口695×奥行610×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
二槽キャビネットシンク 東製作所二槽キャビネットシンク東製作所
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS430高さ(mm)800槽深さ(mm)220奥行(mm)450バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90付属品レベル調整用アジャスター(+25mm)、ホース付き荷姿完成品ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応
一槽キャビネットシンク(SUS430) 東製作所一槽キャビネットシンク(SUS430)東製作所
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!<br />※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
高さ(mm)800付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き材質ステンレス(SUS430)仕様アジャストボール調整巾+30m/m荷姿完成品ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応
自動水栓付シンク テラオカ(ANEX)自動水栓付シンクテラオカ(ANEX)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!<br />手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。<br />一槽タイプのステンレス流し台です。<br />水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
ホース長さ(mm)ジャバラホース:700バックガード寸法(mm)90脚部構造アジャストボール付(SUS430)
プレス 三槽シンク ライフ住器プレス 三槽シンクライフ住器
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
奥行(mm)450高さ(cm)80
板金 三槽シンク ライフ住器板金 三槽シンクライフ住器
87,980税込96,778
1台
11日以内出荷
奥行(mm)450高さ(cm)80
二槽水切付シンク ライフ住器二槽水切付シンクライフ住器
89,980税込98,978
1台
11日以内出荷
奥行(mm)600高さ(cm)80
板金 二槽水切付シンク ライフ住器板金 二槽水切付シンクライフ住器
65,980税込72,578
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
板金 二槽シンク ライフ住器板金 二槽シンクライフ住器
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
一槽キャビネットシンク ライフ住器一槽キャビネットシンクライフ住器
68,980税込75,878
1台
11日以内出荷
奥行(mm)450高さ(cm)80
一槽水切キャビネットシンク ライフ住器一槽水切キャビネットシンクライフ住器
83,980税込92,378
1台
11日以内出荷
奥行(mm)600高さ(cm)80
バックガード無ドッグバス テラオカ(ANEX)バックガード無ドッグバステラオカ(ANEX)
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷
動物研究室、畜産関係、ペットショップなどで小動物や小型犬を洗うための水槽です。<br />パイプ脚仕様のステンレス製バスです。お手入れも簡単で清潔さを保ちます。<br />深めの水槽で使いやすく、ドックバスとしてもご利用いただいております。
ステンレス(SUS304)二槽シンク クラフトワークステンレス(SUS304)二槽シンククラフトワーク
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850
塩ビ流し台 新光化成塩ビ流し台新光化成
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
耐酸・耐アルカリ性に優れた塩化ビニル製の流し台です。 流し台の下にかご等が収納できます。
付属品排水ホース1.5m×1本バックガード寸法(mm)10×100
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
211,000税込232,100
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
199,000税込218,900
1個
10日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
SUS304製2槽シンク テラオカ(ANEX)SUS304製2槽シンクテラオカ(ANEX)
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質SUS304高さ(mm)800奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
水あめスタンド カンダ水あめスタンドカンダ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
縦×横×高さH(mm)650×580×1545
瓶洗浄機付き流し台 コクゴ瓶洗浄機付き流し台コクゴ
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。<br />使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。<br /> 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)<br /> 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。<br /> 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。<br />【仕様】<br /> 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)<br /> 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)<br /> 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)<br />付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)<br />※逆止弁は取付けておりません。
小型瓶用洗浄機付流し台 テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台テラオカ(ANEX)
299,800税込329,780
1台
35日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850間口(mm)600奥行(mm)600付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS430製2槽シンク テラオカ(ANEX)SUS430製2槽シンクテラオカ(ANEX)
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷
2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
PVC流し台 AIIPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズアズワン
135,000税込148,500
1台
10日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
  • ~