厨房機器・設備・調理機械とは、飲食店や給食センター、厨房・台所で活用される洗米器や製粉機、電子レンジ、トースターなどのことです。たくさんの食材を加工する際に便利な野菜スライサーやハンディミルなども調理機械に含まれます。細かいゴミまでキャッチできる水きりネットや、衛生面を維持に役立つパイプクリーナーといったキッチン向けの掃除道具も便利です。また、ホットサンドメーカー、ワッフルプレートなど目的特化型の商品も扱っています。
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    業務用 タテ型冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台(410L)
    3日以内出荷
    LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚4枚付質量(kg)90外形寸法(mm)615×619×1894容量(L)410消費電力(W)250/275(50/60Hz)温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196庫内寸法(mm)522×510×1695RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)1073/955
  • 業務用 製氷機 ジェーシーエム

    業務用 製氷機

    ジェーシーエム(4件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
    付属品氷スコップ、排水ホース形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm電源(V)単相100(50/60Hz)方式(製氷)/セル、噴水冷媒R-134aRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 東製作所

    一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)

    東製作所(5件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
    仕様アジャストボール調整巾+30m/m高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)50槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70
  • ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン ニシヤマ(西山工業)

    ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン

    ニシヤマ(西山工業)
    149,800税込164,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
    用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3671タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
  • 一槽シンク(SUS430) 東製作所

    一槽シンク(SUS430)

    東製作所(3件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1組
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
    仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)50槽深さ(mm)220ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30
  • 小型冷蔵ショーケース ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
    電源(単相/V)100庫内温度(℃)2~12
  • ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800天板耐荷重(kg)約250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)約200ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • 業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    業務用 タテ型冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
  • キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
  • ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
  • 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム

    業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個(105L)ほか
    3日以内出荷
    -60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
    用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~40
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台(605L)ほか
    3日以内出荷
    温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き
    付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワインセラー アイリスオーヤマ

    ワインセラー

    アイリスオーヤマ
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
    ブラック電源(V)AC100品名・タイプワインセラー
  • 業務用 箱型冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    業務用 箱型冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本) デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減 冷気は循環型の強制対流方式 4輪キャスター付きで移動設置もラクラク 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
  • 業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム

    業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース

    ジェーシーエム
    109,800税込120,780
    1台(105L)ほか
    3日以内出荷
    缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
    温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100
  • 業務用 冷凍ストッカー ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー

    ジェーシーエム(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    -20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
  • 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム

    業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー

    ジェーシーエム
    159,800税込175,780
    1台(143L)ほか
    3日以内出荷
    飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
    温度(℃)-60~-40電圧(V)(50/60Hz)単相100
  • 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム

    業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)

    ジェーシーエム
    109,800税込120,780
    1台(237L)ほか
    3日以内出荷
    温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様)

    ジェーシーエム
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
    用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
  • ステンレス(SUS304)一槽シンク クラフトワーク

    ステンレス(SUS304)一槽シンク

    クラフトワーク
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    水切れの良いシンクで衛生的です。
    付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
  • TB冷凍ストッカー テンポスドットコム

    TB冷凍ストッカー

    テンポスドットコム
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • 【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
  • キューブアイス製氷機 テンポスドットコム

    キューブアイス製氷機

    テンポスドットコム
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品スコップ×1仕様約10席材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約39電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800消費電力(W)(50/60Hz)210/240配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038放熱量(W)343/378
  • 冷凍ストッカー ダイキン工業

    冷凍ストッカー

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
    用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R600a電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取り使用周囲湿度(%RH)80
  • 業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様)

    ジェーシーエム
    109,800税込120,780
    1台(240L)ほか
    3日以内出荷
    上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 全機種鍵付きで安心保管
    用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304製1槽シンク テラオカ(ANEX)

    SUS304製1槽シンク

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    15日以内出荷
    作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
    付属品ジャバラホース700mm仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS304高さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS430)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
    材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • 二槽シンク 東製作所

    二槽シンク

    東製作所(3件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
    仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)50槽深さ(mm)220
  • 舟形シンク 東製作所

    舟形シンク

    東製作所(3件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き種別板金タイプ高さ(mm)800
  • 業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)

    ジェーシーエム
    129,800税込142,780
    1台(350L)ほか
    3日以内出荷
    前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
    用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
  • 【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/三方枠天板耐荷重(kg)150材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • 二槽水切シンク 東製作所

    二槽水切シンク

    東製作所(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340)

    シンコー
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8
  • 業務用 ノンフロン ヨコ型冷蔵庫 ジェーシーエム

    業務用 ノンフロン ヨコ型冷蔵庫

    ジェーシーエム
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
    タイプ超薄型電源(V)100消費電力(W)(冷却時)130温度設定(冷蔵)-2℃~12℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KINGO ジュースディスペンサー TKG

    KINGO ジュースディスペンサー

    TKG(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
    付属品仲古材質ステンレス、アクリル
  • クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) クイジナート

    クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型)

    クイジナート
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
    用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー容量(L)4.2消費電力(W)370/480コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)30回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • 業務用IHジャー炊飯器 3升炊き Panasonic(パナソニック)

    業務用IHジャー炊飯器 3升炊き

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
    用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7)電源コード1.5m(アース極付プラグ)炊飯容量5.4L(1~3升)
  • 小形冷蔵ショーケース ホシザキ

    小形冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    スリムなボディでワイドな収納力を実現。スイング式ロングガラス扉を採用し庫内をスッキリ見せる
    用途後方の脚にキャスターが付いているのでラクに移動・設置ができます。電源(V)単相100冷却能力(℃)2~12
  • 板金 一槽シンク ライフ住器

    板金 一槽シンク

    ライフ住器
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    高さ(mm)800

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械