絞り込み
高さ(mm)
- 850
- 100(10)
- 185~850(16)
- 260~850(16)
- 335~850(12)
- 400~575(6)
- 600~900(10)
- 650(102)
- 685~985(6)
- 700~900(6)
- 740(114)
- 750(25)
- 800(787)
- 825(9)
- 853(18)
- 900(23)
- 900~1200(9)
- 950(43)
- 1035(6)
- 1044(9)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ヤマト科学(14)
- タニコー(4)
間口(mm)
- 600(3)
- 900(9)
- 1200(8)
- 1500(3)
- 1800(4)
奥行(mm)
- 600(2)
- 750(15)
- 900(1)
材質(天板)
- SUS304(4)
均等耐荷重(kg)
- 15(12)
- 80(3)
- 100(2)
15・80・100
色(天板)
ブラック(14)
ブラック
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

実験台 LTFF-97CB
ヤマト科学¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFF-67CB
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)600耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFF-127CB
ヤマト科学¥189,800税込¥208,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFD-97CB
ヤマト科学¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFD-127CB
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFC-97CB
ヤマト科学¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFC-127CB
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFB-97CB
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFB-127CB
ヤマト科学¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFA-97CB
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFA-127CB
ヤマト科学¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LPFA3-97CB
ヤマト科学¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。仕様ケンドン:化粧紙貼りMDF高さ(mm)850奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/スパン材質(フレーム)本体:スチール(塗装仕上げ)耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF材質(パネル)本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
実験台 LPFA-97CB
ヤマト科学¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。仕様ケンドン:化粧紙貼りMDF高さ(mm)850奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)本体:100/スパン材質(フレーム)本体:スチール(塗装仕上げ)耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(パネル)本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
実験台 LPFA-127CB
ヤマト科学¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。仕様ケンドン:化粧紙貼りMDF高さ(mm)850奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)本体:100/スパン材質(フレーム)本体:スチール(塗装仕上げ)耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)黒天板厚さ(mm)20材質(パネル)本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
作業台 バックガードなし 奥行750mmタイプ
タニコー¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷材質SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150トッププレート(mm)1.5
作業台 バックガードなし 奥行600mmタイプ
タニコー¥54,980~税込¥60,478~1台8日以内出荷から16日以内出荷材質SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150トッププレート(mm)1.5
作業台 奥行600mmタイプ
タニコー¥59,980~税込¥65,978~1台8日以内出荷材質SUS304高さ(mm)850奥行(mm)600材質(天板)SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150トッププレート(mm)1.5