絞り込み
高さ(mm)
  • 450(2)
  • 500(1)
  • 800(1)
  • 810(2)
ブランド
  • サカエ(4)
  • アズワン(1)
  • シンコー(1)
間口(mm)
  • 900(6)
  • 1200(6)
  • 1500(6)
  • 1800(5)
奥行(mm)
  • 300
  • 194(1)
  • 234(1)
  • 309(1)
  • 350(2)
  • 400(3)
  • 420(11)
  • 430(2)
  • 450(339)
  • 460(5)
  • 500(15)
  • 600(540)
  • 604(8)
  • 750(473)
  • 754(8)
  • 900(232)
  • 904(2)
  • 1200(5)
  • 1500(5)
  • 1800(1)
材質(天板)
  • SUS304(1)
  • SUS430(4)
均等耐荷重(kg)
  • 40(4)
  • 80(4)
  • 150(1)
40・80・150
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上棚(ベタ棚2段) SUS430 シンコー

    上棚(ベタ棚2段) SUS430

    シンコー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
    用途厨房や工場などに仕様べタ棚高さ(mm)800タイプ2段ピッチ(mm)25パイプ外径(Φmm)25
  • ステンレス簡易架台(H450/1段タイプ) サカエ

    ステンレス簡易架台(H450/1段タイプ)

    サカエ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
    仕様棚板1段タイプ高さ(mm)450奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合
  • ステンレス簡易架台(H810/2段タイプ) サカエ

    ステンレス簡易架台(H810/2段タイプ)

    サカエ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
    仕様棚板2段タイプ高さ(mm)810奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合
  • ステンレス簡易架台(H450/2段タイプ) サカエ

    ステンレス簡易架台(H450/2段タイプ)

    サカエ
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
    仕様棚板2段タイプ高さ(mm)450奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合
  • ステンレス簡易架台(H810/3段タイプ) サカエ

    ステンレス簡易架台(H810/3段タイプ)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
    仕様棚板3段タイプ高さ(mm)810奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合
  • CRワークベンチ アズワン

    CRワークベンチ

    アズワン
    92,500税込101,750
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台