絞り込み
高さ(mm)
- 50(1)
- 610~750(1)
- 670~810(1)
- 800(1)
ブランド
- アズワン(1)
- シンコー(1)
- TRUSCO(1)
間口(mm)
- 400(1)
- 600(1)
- 900(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
奥行(mm)
- 400
- 194(1)
- 234(1)
- 300(6)
- 309(1)
- 350(2)
- 420(11)
- 430(2)
- 450(339)
- 460(5)
- 500(14)
- 600(540)
- 604(8)
- 750(473)
- 754(8)
- 900(232)
- 904(2)
- 1200(5)
- 1500(5)
- 1800(1)
- 奥行(mm)をもっと見る
材質(天板)
- スチール天板(1)
均等耐荷重(kg)
- 50(1)
50
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

上棚(ベタ棚2段) SUS430
シンコー¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。用途厨房や工場などに仕様べタ棚高さ(mm)800タイプ2段ピッチ(mm)25パイプ外径(Φmm)25
昇降・チルト作業台
アズワン¥43,900~税込¥48,290~1台翌々日出荷から3日以内出荷足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430) ステンレスワゴン用棚板
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷表面・裏面両面使えます。付属品振れ止め取付金具(4個)材質SUS430、ステンレス(SUS430)、振れ止め金具:ABS樹脂高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合