絞り込み
高さ(mm)
- 105(1)
- 570(1)
- 730(1)
- 960(1)
ブランド
- アズワン(4)
- サカエ(1)
- トクヤマ(1)
- ヤマト科学(1)
間口(mm)
- 450(1)
- 500(1)
- 610(1)
奥行(mm)
- 420(1)
- 500(1)
- 660(1)
材質(天板)
- SUS304(1)
- SUS430(1)
- その他(1)
均等耐荷重(kg)
- 20
- 12.7(9)
- 13.3(15)
- 14.5(13)
- 15(18)
- 16.5(19)
- 18.3(10)
- 19.5(9)
- 19.7(9)
- 20.3(15)
- 21.3(12)
- 40(15)
- 50(72)
- 80(14)
- 100(20)
- 120(12)
- 128(19)
- 150(114)
- 200(23)
- 250(39)
- 300(92)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
色(天板)
ホワイト(1)
ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ニューラボベンチ
アズワン¥30,900~税込¥33,990~1台当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mm(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)棚間隔(mm)585
ステンレス作業台用キャビネット
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷ステンレス作業台用オプションキャビネットです。前面・背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付け可能です。付属品キャビネット取付金具2本付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×390×80色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モジュール式キャビネット
アズワン¥12,800~税込¥14,080~1枚ほか当日出荷上下や水平方向、オプションの耐震固定具などでモジュール同士を固定し転落を防止することができます。モジュール式のため、研究室の空いたスペースに応じて組み合わせて使用することも、単独で使用することも可能です。材質スチール均等荷重(kg)20
実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm
アズワン¥79,600税込¥87,5601個当日出荷実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン材質SUS304寸法(mm)370×370×512質量(kg)6.2耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)棚間隔(mm)420キャスター径(Φmm)50収納時寸法(mm)370×92×512アズワン品番1-5994-11棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)総耐荷重(kg)約30
折りたたみ式洗浄パンワゴン
トクヤマ¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷組立不要で開封後すぐに使用可能です。 トレー2枚付属 上部トレーは取り外し可能です。 トレー内で浸しながら洗浄作業を行えます。用途製造工場、研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園などにトラスコ品番251-0914セット内容トレー2枚材質本体:ステンレス、結合部:樹脂、天板縁:アルミ、キャスター:ナイロンエラストマー質量(kg)12高さ(mm)960奥行(mm)660間口(mm)610段数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)19均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)40
収納カート
ヤマト科学¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から30日以内出荷材質本体:耐水パーティクルボード(F☆☆☆☆) 取手:ABS樹脂材質(本体)木製材質(天板)耐水パーティクルボード色(天板)白均等耐荷重(kg)20色(本体)白
ラボベンチ
アズワン¥81,400~税込¥89,540~1個当日出荷実験台横に置いて補助作業台としてご使用いただけます。実験台の天板に使用されるフェノール樹脂積層板を使用した実験室用作業台です。ストッパー付きキャスターで自由に移動させることができます。材質天板/フェノール樹脂積層板、支柱/メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mm(ストッパー2個付き)天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)棚間隔(mm)585