絞り込み
ブランド
- アズワン(1)
均等耐荷重(kg)
- 4
- 12.7(9)
- 13.3(15)
- 14.5(13)
- 15(18)
- 16.5(19)
- 18.3(10)
- 19.5(9)
- 19.7(9)
- 20.3(15)
- 21.3(12)
- 40(15)
- 50(72)
- 80(14)
- 100(20)
- 120(12)
- 128(19)
- 150(114)
- 200(23)
- 250(39)
- 300(92)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

移動式ユニット
アズワン¥48,900税込¥53,7901個当日出荷付属品棚板×1枚仕様棚板取り付けピッチ(mm):40材質本体/スチール、天板/木製合板寸法(mm)450×450×620質量(kg)20キャスター(mm)ナイロン製、Φ50(ストッパー×前輪2個付き)天板耐荷重(kg)4(均等荷重)型番IU3-UTアズワン品番1-5996-03