絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(6)
- 19(2)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(6)
- 40(1)
- 300(1)
特長
- はがせる(7)
- 両面(7)
- 屋外使用可(1)
- 強力(6)
- 柔軟(1)
- 耐候(2)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 超強力(4)
- 透明(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
- 0.6(1)
- 0.83(1)
- 1(7)
- 1.1(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
- その他(1)
用途
固定・仮止め用(6)
多用途(1)
滑り止め用(1)
テープ長さ(m)
- 3
- 0.05(5)
- 1(19)
- 1.2(6)
- 1.5(25)
- 2(31)
- 4(26)
- 5(32)
- 6(6)
- 8(8)
- 9(7)
- 10(84)
- 15(61)
- 18(8)
- 20(183)
- 25(11)
- 30(24)
- 50(157)
- 54.8(18)
- 100(10)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- アクリル系(12)
- ポリエチレン(2)
- 布系(1)
- 紙系(1)
アクリル系・ポリエチレン・布系・紙系
色
クリア(10)
ブラック(2)
ホワイト(4)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- アズワン(1)
- コニシ(1)
- ニチバン(1)
- ニトムズ(1)
- 日本緑十字社(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- JIT(1)
- ホリコー(1)
- エスディアイ(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- ZATTA(1)
- HMD WORKS(1)
3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・アズワン・コニシ・ニチバン・ニトムズ・日本緑十字社・WAKI(和気産業)・アーテック[学校教材・教育玩具]・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・JIT・ホリコー・エスディアイ・サンキープ(旧:サンユー印刷)・ZATTA・HMD WORKS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(6)
19(2)
20(4)
25(3)
30(6)
40(1)
300(1)

超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ
サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ![AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03940827-241211-02.jpg)
AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥546税込¥6011個当日出荷繰り返し使える自由に貼ってはがせる両面テープ。自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど。材質:テープ:アクリル、表面フィルム:PET。サイズ:30mm幅×3m。セット内容:本体用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET色クリア基材アクリル、表面フィルム:PETテープ長さ(m)3幅(cm)30主な用途小物や置物、家具の固定特性はがせる、両面
強力両面テープ(防水用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
スポンジ用両面テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥349税込¥3841巻当日出荷スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12色ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
何度も貼ってはがせる両面テープ
ZATTA(3件のレビュー)¥298税込¥3281個当日出荷自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能です。小物や置物、家具の固定に最適です。用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PET色クリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
コアラグリップ両面テープ
JIT(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。色透明使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60
はがせる両面テープ壁紙掲示用
ニトムズ¥599税込¥6591個当日出荷壁紙用両面テープ。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。用途壁紙のポスター・掲示物の貼り付けに。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番390-5325材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.15色白質量(g)32長さ(m)3粘着力(N/10mm)(1面)7.2、(2面)2.8
ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ
ニチバン(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途浴室の石けん入れなどの固定。 スチールドアの装飾品の固定。 自動車のモール固定。
クリアグリップ両面テープ
ホリコー¥719~税込¥791~1巻10日以内出荷【重い物もピタッと固定OK!】。壁や天井、デスク裏にも貼れる強力ゲル粘着で、工具や小物もしっかりホールド。浮かせる収納で見た目もスッキリ!ティッシュボックスやゴミ箱、化粧品収納にも大活躍。見せたくない生活感をテープ1本でおしゃれに解決!。【使った後もキレイにはがせる】。ウルトラゲルは剥がし跡が残りにくい特殊素材を使用。壁や家具を傷つけにくく、原状回復もらくらく。貼り付けたものは45度の角度で引っ張るだけで、スッと取り外せます。賃貸でも使いやすいのがうれしいポイント!。【水まわり・車内でも大活躍】。耐熱約70℃で、車内や水まわりでも活躍!。浴室の石けん置きやキッチンの小物固定にも。スマホやメモ帳を車内ダッシュボードにピタッ。濡れても乾かせば繰り返し使えるエコ仕様で、シーンを選ばず大活躍!。【貼りたい場所に困らない工夫】。両サイドに防塵フィルム付きだから、使うまでペタペタしない!。サイドにゴミがつかず、保管も快適。芯の直径もコンパクト設計で、省スペースに収まりやすいのもうれしい。使いやすさへのこだわりが詰まった一本!。【貼って洗って何度も使える】。一度貼ったテープも、水洗いすれば粘着力が復活。乾燥後は再利用可能で、使い方次第で長く活躍します。ジェル素材の柔らかさで、貼り直しもスムーズ。※ご使用環境によっては粘着力が弱まる場合があります。色透明テープ長さ(m)3
ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
何度も使える はがせる両面テープ
HMD WORKS(1件のレビュー)¥289税込¥3181個5日以内出荷自由に貼ってはがせる便利な両面テープです。水洗いすれば繰り返し使えるので経済的。小物や置物、家具の固定など、さまざまなシーンで活躍します。用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PET色クリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m
アズワン¥1,830税込¥2,0131巻当日出荷厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
超多用途両面テープ Mピタテープ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1色ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
スコッチ はがせる両面テープ 強力固定
3M(スリーエム)¥6,798税込¥7,4781箱(10巻)8日以内出荷ゲルのように柔らかい透明の両面テープで、しかも取り付けたものをあとからはがすことができる用途小物類など軽量物の固定に材質基材:アクリル系、粘着剤:アクリル系
ACXPLUSスマートボンドテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ










![AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03940827-241211-02.jpg)