絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 12(6)
- 15(9)
- 18(1)
- 19(12)
- 20(4)
特長
- はがせる(3)
- 両面(4)
- 屋外使用可(4)
- 弱粘着(1)
- 強力(3)
- 気密(1)
- 耐候(2)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 超強力(11)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.15(1)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.71(1)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.1(6)
- 1.2(2)
- 1.35(1)
- その他(2)
用途
固定・仮止め用(3)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(3)
掲示用(1)
粗面用(3)
テープ長さ(m)
- 4
- 0.05(5)
- 1(19)
- 1.2(6)
- 1.5(25)
- 2(31)
- 3(21)
- 5(32)
- 6(6)
- 8(8)
- 9(7)
- 10(84)
- 15(61)
- 18(8)
- 20(183)
- 25(11)
- 30(24)
- 50(157)
- 54.8(18)
- 100(10)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- その他(1)
- アクリル系(15)
- オレフィン系(1)
- ポリエチレン(2)
- 塩ビ(1)
- 布系(4)
- 紙系(1)
その他・アクリル系・オレフィン系・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
色
クリア(2)
グレー(6)
ブラック(3)
ホワイト(5)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(14)
- ニトムズ(4)
- ニチバン(3)
- エスコ(2)
- コニシ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 華陽電線(1)
3M(スリーエム)・ニトムズ・ニチバン・エスコ・コニシ・WAKI(和気産業)・華陽電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
12(6)
15(9)
18(1)
19(12)
20(4)

スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
はがせる両面テープ くりかえし貼れる
ニトムズ(16件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷から4日以内出荷ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
強力両面テープ(防水用)
ニトムズ(7件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷から8日以内出荷耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
超強力両面テープ 粗面用
ニトムズ(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から4日以内出荷合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離可適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
はがせる両面テープ 壁紙掲示用
3M(スリーエム)¥849税込¥9341巻当日出荷しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます用途ポスターなどの掲示。幅(mm)19厚さ(mm)0.7色白基材アクリルフォーム(不織布増強)粘着剤アクリル系主な用途掲示用粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要特性はがせる、両面
ナイスタック スポンジ両面テープ スポンジタイプ
ニチバン¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。
3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥329税込¥3621巻当日出荷裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。シリーズScotch
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m
3M(スリーエム)¥999税込¥1,0991巻当日出荷シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1色黒長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
激強力両面テープ 凹凸面用
WAKI(和気産業)¥839~税込¥923~1巻当日出荷耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m
3M(スリーエム)¥999税込¥1,0991巻当日出荷凸凹面にもよくなじみます。用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2896材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2色グレー長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用
3M(スリーエム)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm特性超強力、両面
両面テープ (強力)
エスコ¥970税込¥1,0671個(1個)翌日出荷屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能用途車内の小物の固定に材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1色黒長さ(m)4粘着力(N/10mm)20径(mm)内芯:76 (3”)
強力両面テープ(防水用)
エスコ¥865税込¥9521巻翌日出荷防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。用途ベランダなどでの人工芝小物固定に材質基材:布 粘着剤:ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)1.0長さ(m)4芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒