絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(2)
- 15(2)
- 19(1)
- 20(5)
- 40(1)
特長
- その他(1)
- はがせる(1)
- 両面(2)
- 強力(2)
- 耐候(2)
- 耐寒(2)
- 耐熱(3)
- 超強力(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.28(2)
- 0.45(3)
- 0.65(1)
- その他(2)
用途
固定・仮止め用(2)
テープ長さ(m)
- 8
- 0.05(5)
- 1(19)
- 1.2(6)
- 1.5(25)
- 2(31)
- 3(21)
- 4(26)
- 5(32)
- 6(6)
- 9(7)
- 10(84)
- 15(61)
- 18(8)
- 20(183)
- 25(11)
- 30(24)
- 50(157)
- 54.8(18)
- 100(10)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- その他(2)
- ポリエチレン(2)
- 布系(3)
その他・ポリエチレン・布系
色
ホワイト(5)
ホワイト
ブランド
- コニシ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ニトムズ(2)
- エスコ(1)
- ワタナベ工業(1)
コニシ・3M(スリーエム)・ニトムズ・エスコ・ワタナベ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(2)
15(2)
19(1)
20(5)
40(1)

スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離可適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45色ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
3M スリーエム スコッチ 両面テープ
3M(スリーエム)¥599税込¥6591巻当日出荷高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
手で切れる人工芝用両面テープ
ワタナベ工業¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。用途人工芝の敷き込み、固定に。
エコロジカル強力両面テープ(粗面用厚手)
ニトムズ¥559~税込¥615~1個9日以内出荷環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。用途クッション材や木材等の粗面への接着に。材質不織布厚さ(mm)0.28長さ(m)8粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
エコロジカル強力両面テープ粗面用
ニトムズ¥53,980~税込¥59,378~1箱(100巻)32日以内出荷従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。用途粗面用の両面テープです。