絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・15・18・20・25・30・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
775件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m3M(スリーエム)
999税込1,099
1巻
当日出荷
シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
激強力モール素材用 両面テープ WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
布両面テープ ニチバン布両面テープニチバン(1件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。 木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。引張強度(N/25mm)130.9剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ(多用途) MYST超強力両面テープ(多用途)MYST
499税込549
1個
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2879材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1.1長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~150
スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5958マクセル(11件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
多用途両面テープ No.5015 日東電工多用途両面テープ No.5015日東電工(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品ホワイト
ハイパージョイント ニトムズハイパージョイントニトムズ
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。 柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。 耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。 各種建材・住設部品の接着・固定に。質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力適合用途耐熱主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
強弱両面テープ ワタナベ工業強弱両面テープワタナベ工業
899税込989
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。 薄いから凹凸しません。 手で楽々カットできます。
用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
超強力両面テープ(ガラス用) MYST超強力両面テープ(ガラス用)MYST(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2915材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1クリア長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~200主な用途ガラス用
激細い両面テープ WAKI(和気産業)激細い両面テープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
259税込285
1巻(5m)
当日出荷
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙幅(mm)3厚さ(mm)0.15長さ(m)5耐熱温度(℃)80粘着力(N/25mm)32使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)スマートボンドテープ クリスタルtesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
低VOC両面接着テープNO.512 日東電工低VOC両面接着テープNO.512日東電工
229税込252
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
催事用強粘着 カーペット施工用両面テープ ニトムズ催事用強粘着 カーペット施工用両面テープニトムズ(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。厚さ厚手粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ
剥がせる強力両面テープ HAC剥がせる強力両面テープHAC
429税込472
1巻
当日出荷
ガラスやタイルプラスチックなどにおすすめ!剥がすときは綺麗に剥がせ、透明で目立たない強力テープ。壁に写真を飾る際、壁を傷つけずに飾れます。インテリアの底面に貼り付けて棚やテーブルに固定すれば、災害時の転倒防止になったり使い方は無限大。
厚さ(mm)2質量(g)85テープ長さ(m)1.5幅(cm)3主材質アクリル
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
欠品中
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m日東電工
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用トラスコ品番474-2427材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)粘着力4.2N/10mm
コマンドタブ お買い得パック(SS) 3M(スリーエム)コマンドタブ お買い得パック(SS)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工フォーム基材両面テープ No.5713日東電工
689税込758
1巻
当日出荷
薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。厚さ(mm)0.33長さ(m)10対SUS粘着力(N/10mm)4.95主なワークパーツ
10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)エスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面接着テープNO.510 日東電工低VOC両面接着テープNO.510日東電工
229税込252
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M(スリーエム)3M スコッチ 強力両面テープ防水用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
水のかかるところの接着に使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用 3M(スリーエム)3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用3M(スリーエム)
799税込879
1パック(2枚)
当日出荷
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)75テープ厚さ(mm)3.5トラスコ品番542-3261材質ポリオレフィン粘着剤アクリル系主な用途固定用
ハンディカット透明両面テープ ニトムズハンディカット透明両面テープニトムズ(2件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
透明薄手で目立たず、カット性に優れています。 POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.95適合用途透明主なワークパーツ
両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン
4,498税込4,948
1箱(6個)
当日出荷
簡易包装でシュリンクパックを削減できます
用途書類や図面の貼り合わせ。ポスターやカレンダーの掲示。レイアウトや編集作業にトラスコ品番124-6991材質粘着剤/アクリル系基材古紙パルプ配合率40%再生紙特性両面、ミシン目付き、カッター付き
多用途超強力両面テープ ボンド商事多用途超強力両面テープボンド商事
799税込879
1巻
当日出荷
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合幅(mm)15主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合特性超強力/両面
ゴム固定用両面テープ 日東電工ゴム固定用両面テープ日東電工
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスタック しっかり貼れてはがせるタイプ ニチバンナイスタック しっかり貼れてはがせるタイプニチバン
249税込274
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナイスタック 布・手芸工作用 ニチバンナイスタック 布・手芸工作用ニチバン(2件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。強力粘着
用途布・紙・プラスチック・木材用
両面テープNo.800 ニチバン両面テープNo.800ニチバン
299税込329
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)70
SSテープ コニシSSテープコニシ(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1箱(30個)
6日以内出荷
屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
用途モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5被着材の素材金属
ゴム固定用両面接着テープ WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセルスリオン 紙両面粘着テープ 5460マクセル(2件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
細切り両面接着テープ ドラパス細切り両面接着テープドラパス(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
各種デザインワークや建築模型などの細かい作業に威力を発揮します。
長さ(m)20特性両面グリーンマーク認定
BD強力ボード用両面テープ ボンド商事BD強力ボード用両面テープボンド商事
1,798税込1,978
1パック(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め特性両面
3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付3M(スリーエム)(1件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
ライナーがないので作業が簡単です。
用途書類や資料の切り貼り・メモなどの仮止め・写真のスクラップ・ポスターなどに、掲示物の張り込み・デザイン作業などに仕様ディスペンサーつきトラスコ品番407-1638芯径(mm)25環境対応汚染物質削減
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシボンド ボンド両面テーププレミアム多用途コニシ(3件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
多用途使用可能温度-20℃~+81℃屋内外OK弾力性振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。
用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5
強力両面テープ 3M 丸型 (片側はく離・再接着可能) ラクテム強力両面テープ 3M 丸型 (片側はく離・再接着可能)ラクテム(2件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。
材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用