絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20
  • 5(46)
  • 10(164)
  • 12(62)
  • 15(229)
  • 18(22)
  • 19(66)
  • 25(153)
  • 30(150)
  • 35(24)
  • 40(73)
  • 50(193)
  • 60(26)
  • 75(37)
  • 100(62)
  • 200(29)
  • 300(36)
  • 400(27)
  • 500(26)
  • 1000(32)
特長
  • その他(2)
  • はがせる(19)
  • 両面(21)
  • 屋外使用可(6)
  • 強力(44)
  • 柔軟(2)
  • 気密(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(3)
  • 耐候(10)
  • 耐寒(5)
  • 耐熱(12)
  • 耐薬品(1)
  • 超強力(22)
  • 透明(1)
  • 防水(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(4)
  • 0.1(14)
  • 0.11(5)
  • 0.12(12)
  • 0.125(3)
  • 0.13(7)
  • 0.14(16)
  • 0.15(24)
  • 0.16(25)
  • 0.17(10)
  • 0.2(6)
  • 0.28(4)
  • 0.3(4)
  • 0.5(9)
  • 0.75(7)
  • 0.8(4)
  • 1(10)
  • 1.1(6)
  • 1.2(6)
  • その他(12)
用途
  • 用途固定・仮止め用(39)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(5)
  • 用途多用途(44)
  • 用途掲示用(3)
  • 用途粗面用(7)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(4)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.075(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(3)
  • 2(10)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(10)
  • 8(5)
  • 10(45)
  • 14(1)
  • 15(9)
  • 20(83)
  • 30(5)
  • 50(60)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 色クリア(36)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(16)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(64)
  • 色レッド(1)
クリア・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
基材
  • その他(10)
  • アクリル系(13)
  • ウレタン系(2)
  • オレフィン系(14)
  • ゴム系(2)
  • ポリウレタン(3)
  • ポリエステル(15)
  • ポリエチレン(21)
  • ポリプロピレン(6)
  • 布系(113)
  • 紙系(8)
その他・アクリル系・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(52)
  • ニトムズ(34)
  • 寺岡製作所(21)
  • エスコ(18)
  • WAKI(和気産業)(18)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • マクセル(10)
  • コニシ(8)
  • セキスイ(6)
  • ニチバン(6)
  • つくし工房(4)
  • まつうら工業(4)
  • オカモト(3)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • 共同技研化学(2)
  • JIT(2)
  • ボンド商事(2)
  • スマートバリュー(2)
  • コクヨ(1)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・エスコ・WAKI(和気産業)・3M(スリーエム)・マクセル・コニシ・セキスイ・ニチバン・つくし工房・まつうら工業・オカモト・tesa(テサ/テサテープ)・共同技研化学・JIT・ボンド商事・スマートバリュー・コクヨ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(164)
12(62)
15(229)
19(66)
20
25(153)
30(150)
40(73)
50(193)
100(62)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(176件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ

    両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用

    モノタロウ(136件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    519税込571
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 両面テープ 事務用 普通粘着タイプ モノタロウ

    両面テープ 事務用 普通粘着タイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    119税込131
    1巻
    当日出荷
    ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。
    用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質粘着力(N/10mm)4.8
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(92件のレビュー)
    849税込934
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所

    はがせる両面テープ NO.7220

    寺岡製作所(34件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
    用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ハンディカット多用途強力両面テープ ニトムズ

    ハンディカット多用途強力両面テープ

    ニトムズ(26件のレビュー)
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷
    のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
    用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • 気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所

    気密・防水用ブチル両面テープ NO.718

    寺岡製作所(20件のレビュー)
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
    用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
  • 両面テープ NO.777 寺岡製作所

    両面テープ NO.777

    寺岡製作所(59件のレビュー)
    729税込802
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
    用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。
  • 激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ マルチ

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
  • ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻ほか
    当日出荷
    超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
    用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20
  • スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ一般用両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
    用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
  • 激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 多用途高強度建材用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
    用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
  • 布両面テープ NO.711 寺岡製作所

    布両面テープ NO.711

    寺岡製作所(27件のレビュー)
    549税込604
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
    用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    569税込626
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)強力両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 一般材料用

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
    用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    769税込846特価
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 薄板用

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    859税込945
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
  • 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ

    一般材料用 超強力両面テープ No.5711

    ニトムズ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接着剤のように強力固定
    用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ

    再はく離一般用両面テープ No.5000NS

    ニトムズ(12件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1ケース(90巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
    用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ゴム・PP用

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
    粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ

    粗面用 超強力両面テープ No.577

    ニトムズ(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
    用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 超強力両面テープ 粗面用 ニトムズ

    超強力両面テープ 粗面用

    ニトムズ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
    用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
  • はがせる両面強力接着用 ニトムズ

    はがせる両面強力接着用

    ニトムズ(6件のレビュー)
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。 ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。 手でちぎれるので作業性抜群。 基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。 のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
    用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに主な用途固定用粘着力(N/10mm)8特性はがせる・両面・強力主なワークパーツ
  • 一般用両面テープ No.5010 ニトムズ

    一般用両面テープ No.5010

    ニトムズ(11件のレビュー)
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷
    初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着
    用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ
  • 両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 9660

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    559税込615
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
    用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
  • 一般用両面テープ ニトムズ

    一般用両面テープ

    ニトムズ(7件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
    用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに材質不織布主なワークパーツ
  • はがせるテープ壁紙用 ニトムズ

    はがせるテープ壁紙用

    ニトムズ(9件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。 テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。 画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
    用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
  • 一般両面テープECO ニトムズ

    一般両面テープECO

    ニトムズ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(60巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
    用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
    用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 激強力両面テープ 粗面用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 粗面用

    WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
  • 透明 両面テープ No.539R ニトムズ

    透明 両面テープ No.539R

    ニトムズ(21件のレビュー)
    739税込813
    1巻ほか
    当日出荷
    切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
    用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。粘着力(N/10mm)4.0適合用途透明主なワークパーツ
  • ゴム用 超強力両面テープ ニトムズ

    ゴム用 超強力両面テープ

    ニトムズ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム材料をラクラク接着。
    用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。 クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。質量(g)120粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 強力多用途両面テープ WAKI(和気産業)

    強力多用途両面テープ

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
    用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
  • ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所

    ゴム用両面テープ NO.775

    寺岡製作所(21件のレビュー)
    759税込835
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
    用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 発泡体両面テープ NO.7811 寺岡製作所

    発泡体両面テープ NO.7811

    寺岡製作所(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
    用途内装ボードの仮固定。 コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。 ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
  • 超強力両面テープ 透明材料用 ニトムズ

    超強力両面テープ 透明材料用

    ニトムズ(3件のレビュー)
    619税込681特価
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
    用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用