絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(10)
  • NACHI(不二越)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
内径(Φmm)
  • 190
  • 25(37)
  • 30(37)
  • 35(39)
  • 40(41)
  • 45(48)
  • 50(45)
  • 55(38)
  • 60(49)
  • 65(34)
  • 70(48)
  • 75(38)
  • 80(34)
  • 85(46)
  • 90(49)
  • 95(46)
  • 100(38)
  • 110(33)
  • 120(41)
  • 130(33)
  • 150(33)
外径(Φmm)
  • 260(2)
  • 290(4)
  • 320(1)
  • 340(7)
  • 400(4)
幅(mm)
  • 45(2)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 64(4)
  • 78(2)
  • 86(1)
  • 97(2)
  • 130(1)
  • 140(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(13)
シールド形状
シールド形状
開放形(9)
開放形
JIS等級
  • 等級0(9)
  • 等級5(1)
等級0・等級5
軌道輪列数
  • 単列(11)
  • 複列(1)
単列・複列
外輪タイプ
  • フラット(8)
フラット
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
35(39)
40(41)
45(48)
50(45)
60(49)
70(48)
85(46)
90(49)
95(46)
120(41)
内径(Φmm)をもっと見る
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
94,980税込104,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
80,980税込89,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32200番台NSK(日本精工)(9件のレビュー)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30200形NACHI(不二越)(2件のレビュー)
94,980税込104,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32000形NACHI(不二越)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32200形NACHI(不二越)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 N338M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N338MNSK(日本精工)
769,800税込846,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)400幅B(mm)78番号【NSK名番】N338M寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)190呼び番号338寸法Ew(mm)345基本定格荷重Cor(N)1260000基本定格荷重Cr(N)975000寸法r1(最小)(mm)5
単列円筒ころ軸受 NJ238M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ238MNSK(日本精工)
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)340幅B(mm)55番号【NSK】NJ238M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)190寸法r1(mm)最小4呼び番号238寸法FW(mm)230
単列円すいころ軸受 32038X NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32038XNSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)290幅B(mm)【内輪】64番号【NSK】HR32038XJ許容回転数(min-1[r.p.m])1100内径d(Φmm)190幅C(mm)【外輪】48幅T(mm)64呼び番号HR32038XJ基本定格荷重Cor(N)1170000基本定格荷重Cr(N)650000
単列円すいころ軸受 32038XP5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32038XP5NSK(日本精工)
609,800税込670,780
1個
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)290幅B(mm)【内輪】64番号【NSK】HR32038XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])1100内径d(Φmm)190幅C(mm)【外輪】48幅T(mm)64呼び番号HR32038XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)1170000基本定格荷重Cr(N)650000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32938 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32938NSK(日本精工)
229,800税込252,780
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)260幅B(mm)【内輪】45番号【NSK】HR32938J許容回転数(min-1[r.p.m])1200内径d(Φmm)190幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)45呼び番号HR32938J基本定格荷重Cor(N)715000基本定格荷重Cr(N)365000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30238 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30238NSK(日本精工)
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)340幅B(mm)【内輪】55番号【NSK】30238内径d(Φmm)190幅C(mm)【外輪】46幅T(mm)60呼び番号30238基本定格荷重Cor(N)790000基本定格荷重Cr(N)580000
円すいころ軸受 30300番台 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300番台NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列円すいころ軸受 423100形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 423100形NTN(エヌティーエヌ)
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
円すいころ軸受 30200形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 30200形NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32300形NACHI(不二越)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32900形 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32900形NSK(日本精工)(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受