円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
単列円筒ころ軸受 NJ318EMC3NSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NJ318EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318基本定格荷重Cor(N)355000基本定格荷重Cr(N)315000寸法FW(mm)115
単列円筒ころ軸受 NJ418MNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)225幅B(mm)54番号【NSK】NJ418M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小4呼び番号418基本定格荷重Cor(N)400000基本定格荷重Cr(N)375000寸法FW(mm)123.5
単列円筒ころ軸受 NJ318WNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NJ318W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000寸法FW(mm)115
単列円筒ころ軸受 NJ318EMNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NJ318EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318基本定格荷重Cor(N)355000基本定格荷重Cr(N)315000寸法FW(mm)115
単列円筒ころ軸受 NJ318EMCMNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NJ318EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318基本定格荷重Cor(N)355000基本定格荷重Cr(N)315000寸法FW(mm)115
単列円筒ころ軸受 NJ318WC3NSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NJ318WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000寸法FW(mm)115
単列円すいころ軸受 33018NSK(日本精工)8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140幅B(mm)【内輪】39番号【NSK】HR33018J許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】32.5幅T(mm)39呼び番号HR33018J基本定格荷重Cor(N)360000基本定格荷重Cr(N)220000
単列円筒ころ軸受 N318WNSK(日本精工)翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK名番】N318W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000寸法r1(最小)(mm)3
単列円筒ころ軸受 NF218MNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NF218M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218寸法Ew(mm)143基本定格荷重Cor(N)178000基本定格荷重Cr(N)152000
単列円筒ころ軸受 NJ218WNSK(日本精工)4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NJ218W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218寸法FW(mm)107
単列円筒ころ軸受 NJ218EMNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NJ218EM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)107
単列円筒ころ軸受 N318MNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】N318M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
単列円筒ころ軸受 N218MNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK名番】N218MCE寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号218寸法Ew(mm)143基本定格荷重Cor(N)178000基本定格荷重Cr(N)152000寸法r1(最小)(mm)2
単列円筒ころ軸受 N318MCMNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】N318MCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
単列円筒ころ軸受 N218WNSK(日本精工)翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】N218W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218寸法Ew(mm)143基本定格荷重Cor(N)178000基本定格荷重Cr(N)152000
単列円筒ころ軸受 N318WC3NSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK名番】N318WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000寸法r1(最小)(mm)3
単列円筒ころ軸受 N318MC3NSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】N318MC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
単列円筒ころ軸受 NJ218EMC3NSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NJ218EMC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)107
単列円筒ころ軸受 NF318WC3NSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NF318WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
単列円筒ころ軸受 NF318WNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NF318W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
単列円筒ころ軸受 NF318MNSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NF318M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
単列円筒ころ軸受 NF318MC3NSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NF318MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
単列円筒ころ軸受 N218MC3NSK(日本精工)8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK名番】N218MC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90呼び番号218寸法Ew(mm)143基本定格荷重Cor(N)178000基本定格荷重Cr(N)152000寸法r1(最小)(mm)2
単列円すいころ軸受 32018XNSK(日本精工)翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32018XJ許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32018XJ基本定格荷重Cor(N)273000基本定格荷重Cr(N)170000
単列円すいころ軸受 32918NSK(日本精工)翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)125幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32918J許容回転数(min-1[r.p.m])2600内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)23呼び番号HR32918J基本定格荷重Cor(N)167000基本定格荷重Cr(N)97000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32218P5NSK(日本精工)8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160幅B(mm)【内輪】40番号【NSK】HR32218JP5許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)42.5呼び番号HR32218JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)350000基本定格荷重Cr(N)256000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32218NSK(日本精工)翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160幅B(mm)【内輪】40番号【NSK】HR32218J許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)42.5呼び番号HR32218J基本定格荷重Cor(N)350000基本定格荷重Cr(N)256000
単列円すいころ軸受 32318NSK(日本精工)翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)190幅B(mm)【内輪】64番号【NSK】HR32318J許容回転数(min-1[r.p.m])2000内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】53幅T(mm)67.5呼び番号HR32318J基本定格荷重Cor(N)590000基本定格荷重Cr(N)450000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32018XP5NSK(日本精工)8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32018XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32018XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)273000基本定格荷重Cr(N)170000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30318DNSK(日本精工)翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)190幅B(mm)【内輪】43番号【NSK】HR30318DJ許容回転数(min-1[r.p.m])1800内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】30幅T(mm)46.5呼び番号HR30318DJ基本定格荷重Cor(N)315000基本定格荷重Cr(N)264000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30318NSK(日本精工)翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)190幅B(mm)【内輪】43番号【NSK】HR30318J許容回転数(min-1[r.p.m])1900内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】36幅T(mm)46.5呼び番号HR30318J基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)345000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30218P5NSK(日本精工)8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級外径D(Φmm)160幅B(mm)【内輪】30番号【NSK】HR30218JP5許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】26幅T(mm)32.5呼び番号HR30218J基本定格荷重Cor(N)256000基本定格荷重Cr(N)201000
単列円すいころ軸受 30218NSK(日本精工)翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160幅B(mm)【内輪】30番号【NSK】HR30218J許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】26幅T(mm)32.5呼び番号HR30218J基本定格荷重Cor(N)256000基本定格荷重Cr(N)201000
円すいころ軸受 30300番台 DNACHI(不二越)9日以内出荷
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300形NACHI(不二越)3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32200形NACHI(不二越)3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~