絞り込み
幅(mm)
  • 1000未満(3)
奥行(mm)
  • ~500(3)
高さ(mm)
  • 943
  • 515(4)
  • 658(3)
  • 1002(1)
  • 1229(1)
  • 1371(3)
  • 1378(1)
  • 1413(1)
  • 1550(1)
  • 1581(1)
  • 1600(1)
  • 1700(2)
  • 1710(1)
  • 1778(1)
  • 1796(2)
  • 1800(9)
  • 1820(2)
  • 1830(7)
  • 1863(1)
  • 1886(1)
棚段数
  • 3(3)
耐荷重(kg/段)
  • 100(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・グレー・ブラック・ベージュ
ブランド
  • TRUSCO(3)
TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プラスチック棚とは、プラスチック製の組み立て式棚のことです。使用用途としては、工具や部品、資材などの整理用として以外にも、陳列棚のような商用、物置棚、盆栽棚など日常的な用途にも広く使われています。工具を使わないはめ込み式で組みあがりますので、組み立て、分解も手軽です。ボルトで固定すれば、複数の棚を連結して使うことも可能。一段ずつ足していく、棚の枚数を自在に変更できるというシステムも利便性の高いポイントです。プラスチック製のため、金属性の道具を積んでおいても、そこから錆がくるということはありませんが、集中荷重になると耐荷重能力が半減するため、荷重を分散させて使うことが必要になります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプTRUSCO
7,598税込8,358
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)TRUSCO
7,598税込8,358
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付TRUSCO
7,598税込8,358
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
プラスチック棚