「メッセージ内容」から絞り込む
作業中(1)
無地(1)
矢印(1)
避難誘導(1)
パーテーションとしても効果的なロープです。
用途ミセル メッセージポールシリーズ専用パーツ
材質ロープ:ポリプロピレン、樹脂部:AES樹脂
寸法(mm)ロープ:約Φ14×L1200、樹脂部:約42×65
質量(g)約125
規格L1200
パンフレットケース付で、A4までのチラシやパンフレットをベルトパーテーションにセットできます。
用途案内板
材質本体:ABS、パンフレットホルダー:ポリエチレン
質量(g)150
規格A4
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
クリアパネルに挟んでセットするだけで簡単に告知・案内のスタンドです。ベルトパーテーションにセットできます。
用途案内板
材質本体:ABS、パネル:PET
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。
トラスコ品番227-1442
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付
厚さ(mm)25(折りたたみ時)
材質/仕上本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.1
高さ(mm)580(使用時)
タイプウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付
奥行(mm)295(使用時)
縦(mm)600
横(mm)280
表示内容ドローン作業中
表記2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記
1台
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
スリム設計で通路の妨げにならずに誘導が可能です。テラモト製のベルトパーテーションに差し込むだけでセット完了です。(他社製のベルトパーテーションにも付属のアタッチメントで取付け可能)
用途名入れ可能、看板、屋内対応、レジ前や待ち列の誘導、ベルトパーテーションにセットして使用
材質ポリプロピレン、ABS、ステンレス、印刷面:塩化ビニール
色(本体)ブラック
サービス分類名入れ
ベルトパーテーションにセットして使用できる差替えタイプのパネルスタンドです。
用途案内板
材質本体:ABS、フレーム:ABS樹脂、パネル:PET
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。