ワゴン :「ワゴン キャスター付」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。大径キャスター付きなので移動にも便利です。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
用途工具の整理・整頓に。
質量(kg)7.9
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)TPR
段数3
耐荷重(kg/段)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×490×915
材質(支柱)アルミ
トレー内寸(mm)280×495×70
トレー間隔(mm)280
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)10.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
間口(mm)800
段数3
耐荷重(kg/段)80
キャスター固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)100
トレー内寸(mm)L615×W450×H50
トレー間隔(mm)275
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)6
高さ(mm)900
奥行(mm)370
間口(mm)655
段数3
耐荷重(kg/段)40
キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)L485×W365×H45
トレー間隔(mm)275
取扱説明書(1.5MB)
Φ75mmのストッパー付きキャスターを搭載しているため、走行安定性・耐荷重は十分です。
樹脂製なので、軽くて取り回しがしやすいワゴンです。
移動に便利なハンドル付きです。
スプレーや小物工具などを分けて収納する仕切り付きです。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質(本体)PP・スチール、(キャスター)PP
質量(kg)3.9
色黒
高さ(mm)990
奥行(mm)306
間口(mm)475
段数3
耐荷重(kg)各段15/総耐荷重45
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)約421×270
トレー間隔(mm)323
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
ツールワゴン(大きいPU車輪・ハンドル・全段仕切りタイプ)用キャスター(品番:TWHS1)専用キャスターです。
用途工具の整理・整頓に。
適合TWHS1用
セット内容自在車ストッパー付キャスター×2個、自在車ストッパーなしキャスター×2個
材質TPR
質量(kg)2.3
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。