ワゴン :「穴用」の検索結果

ワゴンとは、下部にキャスターが付いていて移動しやすくした荷台のことを指します。一般には、工具や部品などの運搬や商店や展示会において品物を陳列する際に利用されます。人間が直接運搬するので、使いやすさを考慮し、高さは1mから1.2m程度が一般的です。取っ手がついていることも少なくありません。一段のものもあれば、数段のものもあり、用途によって様々です。引き出しや扉が付いているものもありますが、シーンを選ばないシンプルなデザインが豊富です。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロイヤルワゴン支柱の使用しないボルト穴を隠す樹脂製のキャップです。
トラスコ品番125-8873 材質/仕上本体:スチール 質量(g)40
1組(16個)
739 税込813
当日出荷

中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
用途ツーリングの保管・管理に 適合HSK40A・NC5-46用 トラスコ品番452-7411 材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)36 高さ(mm)790 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)200 棚段ツーリング棚:2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 収納数ホルダー:60 ホルダー数60(黄) ハンドル寸法(mm)200
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
用途ツーリングの保管・管理に。 質量(kg)62 高さ(mm)999 材質(本体)スチール 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター自在×4 均等荷重(kg)250 引出し数1段 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 ツーリング棚:4枚 材質(ホルダー)PP樹脂 引出しあり
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレー缶ホルダーとドライバーホルダーをくっつけたサイドポケットです。 ドライバーを立てるための穴ありで、倒れることがなく便利です。
用途ローラーキャビネット用のサイドポケットに。 トラスコ品番217-8230 材質スチール 質量(g)1.3 アズワン品番64-8722-59
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン。簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状。ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート) 質量(kg)4 高さ(mm)755 材質(車輪)ナイロン 奥行(mm)295 間口(mm)490 耐荷重(kg/段)約10 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123 総耐荷重(kg)約30
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン。簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状。ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート) 質量(kg)4.3 高さ(mm)755 材質(車輪)ナイロン 奥行(mm)295 間口(mm)490 耐荷重(kg/段)約10 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123 総耐荷重(kg)約30
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷

ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプツーリング棚4枚、補強2本付 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリタニ製運搬車用の綿製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。
用途袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。 材質綿 規格カバー
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリタニ製運搬車用のナイロン製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。
用途袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。 材質ナイロン 規格カバー
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラーキャビネット天板が、マルチ作業台として用途が広がります。天板に取り付けるPVCトレイです。ケミカル類のスタンド、ドライバー等の差し込み穴、小さな部品等の収納小間、移動用ハンドル兼フックハンガーなどとして使用できます。
用途ローラーキャビネット用作業天板。 外寸法(幅W×奥行D)(mm)940×500
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。 引出し付きで先端工具もセットで一括管理! キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ) 均等耐荷重200kg/台 組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理 材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)46 高さ(mm)790 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)200 棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 ハンドル寸法(mm)200
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリタニ製運搬車用のポリカロン製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。
用途濡れたもの、生乾きのものに適しています。 袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。 材質ポリカロン 規格カバー
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール 質量(kg)66 耐荷重(kg)500(引き出し:40) 材質(キャスター)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含) 引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
1台
108,000 税込118,800
翌日出荷

CART-FA4SV ツールワゴン_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライツールワゴン_
メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能 材質スチール 材質(車輪)PU 総耐荷重(kg)約400
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 パンチングパネルの25mm角の穴を利用して専用フックを取付でき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2712 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)17.3 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-64 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

用途収納 付属品フック×15、キャスター組立用薄口レンチ トラスコ品番618-0125 材質スチール ブラック 高さ(mm)1245 穴径(Φmm)ドライバーホルダー:10×12個、15×9個、20×6個、30×4個 奥行(mm)430 間口(mm)797 段数3段 パネルサイズ(mm)W600×H295 キャスター径(Φmm)70 引出し内寸法(mm)奥行:361、深さ:63、間口:483 トレー内寸(mm)W596×D404×H63 最大積載量(kg/台)20(トレー/引出)、1.5(パネル) 引出しあり
1台
特価
15,280 税込16,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板 質量(kg)63 質量(g)(品目単位)60000 タイプ手引:最大延長、ボールベアリング 深さ(mm)430 表面処理粉末コーティング ストッパーあり(×1) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140 負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

用途工具フック(別売)を使用し、工具を掛けて使用できます。 ネオグレー 材質スチール 仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチです。 トラスコ品番352-5406 質量(kg)0.8 間口×高さ(mm)410×330
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷

SORI社のキャビネットワゴンにオプションとして取付できます。
用途工具等の引掛け用に。 適合本体SORIキャビネットワゴン全種 材質スチール シルバー
1個
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34用
仕様●材質:SUS430●穴サイズ:Φ20mm アズワン品番65-2292-43
1個
特価
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングボード用フックです。
用途工具の収納・分類に ゴールド ねじ穴(Φmm)5 ピッチ(inch)(ねじ穴)1
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダー(別売)を取付してカスタマイズ可能。
仕様スチール厚さ:1.2mm 材質本体:スチール、キャスター:ポリプロピレン、TPR 寸法(mm)873(W)×500(D)×880(H) 質量(kg)36 耐荷重(kg)全体200(各段:100、各引出し:30) 角穴(mm)10×10(ピッチ間隔35) アズワン品番65-2292-53
1台
96,300 税込105,930
翌日出荷

材質本体/スチール、キャスター/ポリプロピレン・TPR 厚さ(mm)【スチール】1.2 寸法(mm)【四角穴】10×10(ピッチ間隔35) 段数2段 耐荷重(kg)全体200(各段/100) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)873×500×880 キャスター径(Φmm)102
1台
53,100 税込58,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。 材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2 質量(kg)39.9 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段 アズワン品番64-2290-67 引出し耐荷重(kg)各30
1台
82,700 税込90,970
当日出荷

おすすめ人気ランキング