絞り込み
奥行(mm)
- ~500(2)
- ~1000(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
高さ(mm)
- 1207(1)
- 1507(1)
棚段数
- 4(1)
- 5(2)
耐荷重(kg/段)
- 200(2)
材質
- ステンレス(2)
ステンレス
幅(mm)
- 860
- 875(2)
- 900(3)
- 902(1)
- 1160(2)
- 1200(5)
- 1202(1)
- 1460(2)
- 1500(5)
- 1502(1)
- 1760(2)
- 1800(5)
- 1802(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
ステンレス棚とは物品を保管し管理するためのステンレス製のラックのことです。腐食や錆びなどが発生しにくいステンレス棚は堅牢度が高く、病院やクリーンルームなどの作業現場で重宝されるアイテム。また棚板など取り付ける高さをカスタマイズすることもできるので便利です。中には増結構造を採用したものなど、同じアイテムを連結して拡張することもできます。アイテムによって均等耐荷重が異なるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
商品豆知識

SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット22日以内出荷材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ連結型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1セット22日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50