絞り込み
幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 297(1)
  • 500(2)
材質
  • クラフト紙(1)
  • フィルム(1)
  • ポリエチレン(1)
長さ(m)
  • 200
  • 0.13(3)
  • 0.16(3)
  • 0.2(3)
  • 0.21(2)
  • 0.25(3)
  • 0.257(2)
  • 0.297(5)
  • 0.3(3)
  • 0.32(3)
  • 0.36(2)
  • 0.42(5)
  • 0.46(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 0.85(2)
  • 1(6)
  • 30(4)
  • 100(17)
  • 150(3)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 岩通ケミカルクロス(1)
  • KBIS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防錆紙、防錆シートは、その名の通り、錆びを防止するために使用されるシートです。防錆紙は、防錆用で使用される薬品を浸潰させたり、塗工することによってつくることができます。この際、発錆を起こす科学的な活性物質を含んでいないことが重要になり、錆びやすいものを長い間保管しておく時の使用に便利です。防錆紙には、様々なサイズのものがあり、数十枚や数百枚で1セットになっているのが一般的。製品にもよりますが、6~12か月程度の防錆を実現します。使用していなくても、防錆紙は劣化するので、早めに使用するようにしましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60岩通ケミカルクロス
4,398税込4,838
1箱ほか
当日出荷から6日以内出荷
気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類ロールタイプ
B-pack 防錆ストレッチフィルム KBISB-pack 防錆ストレッチフィルムKBIS
7,598税込8,358
1本
当日出荷
高い防錆力とバリア性を可能にします。ストレッチフィルム仕様で扱いやすく、金属部品や機械などに巻き付けるだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。トラスコ品番697-6434材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール幅(mm)500厚さ(mm)0.025長さ(m)200耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用) エスコ500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。
用途鉄専用エスコ品番EA944WB-50

包装紙・防錆紙』には他にこんなカテゴリがあります

防錆紙、防錆シート