絞り込み
幅(mm)
  • 150
  • 80(3)
  • 100(7)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 148(2)
  • 182(2)
  • 200(4)
  • 210(7)
  • 230(3)
  • 250(8)
  • 297(6)
  • 300(4)
  • 400(2)
  • 460(2)
  • 500(4)
  • 900(10)
  • 1000(16)
  • 1200(10)
  • 2400(5)
材質
  • その他(1)
  • ポリエチレン(1)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 50(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • 大洋シーアイエス(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • 長島梱包(1)
  • KBIS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防錆紙、防錆シートは、その名の通り、錆びを防止するために使用されるシートです。防錆紙は、防錆用で使用される薬品を浸潰させたり、塗工することによってつくることができます。この際、発錆を起こす科学的な活性物質を含んでいないことが重要になり、錆びやすいものを長い間保管しておく時の使用に便利です。防錆紙には、様々なサイズのものがあり、数十枚や数百枚で1セットになっているのが一般的。製品にもよりますが、6~12か月程度の防錆を実現します。使用していなくても、防錆紙は劣化するので、早めに使用するようにしましょう。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS

    B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)

    KBIS
    ¥899税込¥989
    1袋(100枚)
    欠品中
    高い防錆力とバリア性があります。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側から防錆成分が発散します。
    用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。スペアパーツ等の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)厚さ(mm)0.07色青有効期間未開封:2年防錆可能年月3年
  • ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用) 大洋シーアイエス

    ゼラストフィルム 袋タイプ(鉄用)

    大洋シーアイエス(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。 簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
    用途鉄用色ライトイエロー
  • VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ サンキープ(旧:サンユー印刷)

    VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(1500枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
    用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルム色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ蒸着防湿シート 長島梱包

    アルミ蒸着防湿シート

    長島梱包
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です 紫外線の遮断性に優れています。 小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。 ヒートシールが容易で作業性に優れています。
    用途アルミ蒸着フィルムはダブルです。仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D高さ(mm)150引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204シート長さ(m)50梱包内容クラフト紙巻強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅透湿度(g/m2)0.56/24h

『包装紙・防錆紙』には他にこんなカテゴリがあります

防錆紙、防錆シート