絞り込み
幅(mm)
- 170
- 50(2)
- 80(4)
- 100(7)
- 125(2)
- 148(2)
- 150(3)
- 182(2)
- 200(4)
- 210(7)
- 230(3)
- 250(8)
- 297(6)
- 300(2)
- 400(2)
- 460(2)
- 500(5)
- 900(9)
- 1000(16)
- 1200(8)
- 2400(5)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
- クラフト紙(1)
長さ(m)
- 0.21(1)
ブランド
- アドコート(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
防錆紙、防錆シートは、その名の通り、錆びを防止するために使用されるシートです。防錆紙は、防錆用で使用される薬品を浸潰させたり、塗工することによってつくることができます。この際、発錆を起こす科学的な活性物質を含んでいないことが重要になり、錆びやすいものを長い間保管しておく時の使用に便利です。防錆紙には、様々なサイズのものがあり、数十枚や数百枚で1セットになっているのが一般的。製品にもよりますが、6~12か月程度の防錆を実現します。使用していなくても、防錆紙は劣化するので、早めに使用するようにしましょう。

アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)
アドコート(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581袋(80枚)当日出荷コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状チャック付きポリ袋入りシート質量(kg)1(袋)防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応