コンセントプレート :「配線器具」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)をお送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付可能。
用途PWM信号線式調光照明器具専用 仕様LED照明対応形 種別ライトコントロールスイッチ メタリックグレー 定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)4以下 機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き 定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波) 負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 入数(個)1 調光方式PWM信号制御方式
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。※ツマミを左いっぱいに回しきると消灯対応出力(Duty比 約103%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。
用途PWM信号線式調光照明器具専用 仕様●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続●LED照明対応形 種別ライトコントロールスイッチ メタリックグレー 定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)4以下 機能調光範囲設定機能付き 定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波) 負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 入数(個)1 調光方式PWM信号制御方式
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷